Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP 260 G2 -W4A55EA#ABD - Mini PC - Pentium 4405U 4GB/500GB HDD Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-1128-2K8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W4A55EA#ABD
EAN/GTIN:
     0190780860151
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Der HP 260 Desktop Mini-PC mit vollem Funktionsumfang bietet die Vorteile eines platzsparenden Designs, das mit Ihrem Unternehmen wachsen kann und verfügt über alle wesentlichen Tools – und das alles zu einem bezahlbaren Preis.


Sorgenfreies Arbeiten ohne Zusatzkosten

Profitieren Sie von dem kostengünstigen, Business-tauglichen Desktop-Mini mit Zubehör und optionalen HP Services sowie stromsparenden Prozessoren für geringere Energiekosten.

Für noch mehr Produktivität

Erledigen Sie Aufgaben mit Intel®-Prozessoren der 6. Generation und einer Intel®-HD-Grafikkarte sowie der Option, auf Core™ i5 und auf bis zu 32 GB DDR4-Speicher zu skalieren, wenn Ihre Workloads es erfordern.

Vielseitige Funktionen in kompaktem Design

Das professionelle Design des kompakten Desktop-Minis sowie die flexiblen Montageoptionen und das optionale Zubehör ermöglichen die unterschiedlichsten Einsatzzwecke – von Desktop-Bereitstellungen über die Nutzung in öffentlichen Bereichen bis hin zu digitalen Beschilderungen.

Umfassende Erweiterungsmöglichkeiten

Die umfangreiche Zubehörpalette und die Erweiterungsmöglichkeiten des HP 260 Desktop Mini erfüllen alle Facetten Ihrer Arbeitsumgebung in einer einzigen Produktlinie.






Datenblatt

Gehäuse

Prozessor

Intel® Pentium® 4405U Prozessor
2,1 GHz, 2 MB Cache
Dual-Core

Arbeitsspeicher

4 GB DDR4 - 2133 MHz RAM SO-DIMM
maximal erweiterbar auf 32 GB DDR4-RAM
2 Steckplätze gesamt, davon 1 frei

Mainboard

Chipsatz auf dem Prozessor integriert

Steckplätze

M.2-Steckplatz für optionales Wireless LAN-Modul
2 SODIMM

Grafik

Intel-HD 510 Grafik (Shared RAM)
HDMI
VGA

Festplatten

500 GB SATA

Laufwerke

Dieses Gerät verfügt über kein optisches Laufwerk.
Passende Laufwerke und Brenner finden Sie als Zubehör an diesem Artikel.

Floppy / Card Reader

nein / nein

Schnittstellen

Vorderseite:

2 x USB 3.0
1 x Kopfhörerausgang/Line-Out-Buchse
1 x Mikrofon/Line-in-Buchse

Rückseite:

2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x HDMI 1.4
1 x VGA
1 x RJ-45

Kommunikation

10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN

Sound

Integrierte HD-Audio-Karte mit Realtek ALC221-Codec (4-Kanal mit Multi-streaming) und 1,5 W 4-Ohm-Lautsprecher

Maus

USB Maus

Tastatur

Value USB-Tastatur

Betriebssystem

Windows 10 Professional 64 Bit

Software

HP Business-PCs werden mit einer Vielzahl von Softwaretiteln geliefert, z. B.: HP Support Assistant, HP ePrint Treiber, CyberLink Power DVD, Microsoft Security Essentials. Eine vollständige Liste der vorinstallierten Software finden Sie in der Kurzübersicht zu diesem Produkt.

Sicherheitsmanagement

Vorrichtung für Sicherheitsschloss
Schlossöse
Trusted Platform Module (TPM) 1.2, SLB9660TT1.2, Common Criteria EAL4+-zertifiziert

Abmessungen (B x H x T)

175 x 34 x 177 mm

Gewicht

1,05 kg

Herstellergarantie/-service

1 Jahr Herstellergarantie (Vor-Ort-Service)Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,47*
€ 325,99*
Frei Haus
ab € 324,44*
€ 326,93*
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 327,02*
€ 2,50*
ab € 326,09*
€ 328,54*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 332,00*
€ 334,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H4J89AA
ab € 63,91*
Zubehör
HP
N3R88AA
ab € 43,50*
Zubehör
HP
UC512E
ab € 30,17*
Zubehör
HP
UE378E
ab € 4,63*
Zubehör
HP
UQ974E
ab € 34,63*
Zubehör
HP
U7925E
ab € 112,32*
Zubehör
HP
U5864PE
ab € 20,04*
Zubehör
HP
UF362E
ab € 160,05*
Zubehör
HP
UF361E
ab € 124,25*
Zubehör
HP
UK764E
ab € 10,23*
Zubehör
HP
U8UG1E
ab € 232,95*
Zubehör
HP
U8UG3E
ab € 300,25*
Zubehör
HP
U8UF9E
ab € 166,63*
Zubehör
HP
HL548E
ab € 89,76*
Zubehör
HP
HL549E
ab € 104,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG