Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Artikel-Nr.:
     1224-050060
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500600
Bedienungsanleitung Arbeitspodest starr
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung Arbeitspodest
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 285,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,46*
€ 285,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,46*
€ 285,52*
52 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 260,89*
€ 285,98*
Lager 1224
3
Frei Haus
ab € 456,16*
€ 488,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,17*
€ 580,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,74*
€ 576,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 138,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.