Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einzügige Steigleiter Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzügige Steigleiter Aluminium eloxiert
Einzügige Steigleiter Aluminium eloxiert
Einzügige Steigleiter Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     1224-0500200
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0500200
EAN/GTIN:
     4031405934399
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Weitere Informationen:
TariffNo:
76109090
Leiterbreite:
520 MMT
Holmhöhe:
60 MMT
Steighöhe bis:
4.76 MTR
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
5.96 MTR
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Sprossen:
30x30 geriffelt MMT
Merkmale:
robust und edel in der Optik
Einsatzbereich:
Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Beschreibung:
Steigleitern sind immer dann Ihre Steigtechniklösung. wenn Gebäude. Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern. ; Steigleitern sind robust. langlebig. effizient und erlaubern einen sicheren Auf- und Abstieg. Auch bei großen Höhen. ; Komfortable Podeste gestatten Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern. Ein umfangreiches Zubehörsortiment deckt die vielfältigsten Anforderungen ab. die die baulichen Gegebenheiten mitunter verlangen. ; Das optimierte Montagesystem der Günzburger Steigtechnik ermöglicht es jetzt. selbst komplexe. mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis zu montieren. ; Eine neue und hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes ist die moderne Antwort auf gestiegene Anforderungen in punkto Wirtschaftlichkeit. ; Steigleitern planen wir in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. je nach Einsatzort und -zweck. Denn gute Projetktierung ist die halbe Steigtechniklösung.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
ab € 553,90*
€ 614,22*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 585,45*
€ 675,64*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 843,68*
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG