Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Regalleiter, einhängbar, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Regalleiter, einhängbar, 10 Stufen
Aluminium-Regalleiter, einhängbar, 10 Stufen
Aluminium-Regalleiter, einhängbar, 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-041310
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041310
EAN/GTIN:
     4031405413108
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Leiterbreite:
420 MMT
Stufenabstand:
235 MMT
Leiterneigung:
20 Grad
Leiterlänge ca. m:
2.69 MTR
Arbeitshöhe bis ca. m:
3.80 MTR
senkrechte Einhängehöhe:
2.52 MTR
Ausladung:
0.92 MTR
Stufenanzahl:
10
Gewicht ca. kg:
7.40 KGM
Beschreibung:
80 mm tiefe ; geriffelte Stufen ; mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung ; rutschfeste Leiterschuhe ; oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 190,70*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 203,41*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 206,93*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 210,65*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 228,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG