Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Ergo Pad an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     1224-040308
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405403086
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung Anlegeleitern
Prüfbescheinigung "Bauart geprüft", 17KFP0517-04
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • ergo-pad® Griffzone
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 135,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,73*
€ 135,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,73*
€ 135,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 136,00*
Lager 1224
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 243,39*
€ 264,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 95,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 95,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 67,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.