Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Treppe 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Treppe 45°
Artikel-Nr.:
     1224-0300270
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0300270
EAN/GTIN:
     4031405002708
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Stufenbreite/Stufentiefe:
800/240 MMT
Stufenanzahl:
10
Senkrechte Höhe:
2.08 MTR
Ausladung:
2.22 MTR
Beschreibung:
Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm ; Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang ; Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage ; Zwischenmaße zum Preis der nächst höheren Stufenzahl lieferbar ; Standardausführung ist Aluminium geriffelt ; andere Beläge gegen Mehrpreis (s.Kapitelende)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
€ 822,24*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 870,76*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 901,10*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 811,20*
€ 929,91*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 975,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,24*
€ 978,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Günzburger Steigtechnik
0300101
ab € 109,65*
Zubehör
Günzburger Steigtechnik
0300106
ab € 252,27*
Zubehör
Handlauf
Günzburger Steigtechnik
0300304
ab € 97,54*
Zubehör
Handlauf
Günzburger Steigtechnik
0300310
ab € 115,67*
Zubehör
Günzburger Steigtechnik
0300104
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG