Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Treppe 45° 10Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Treppe 45° 10Stufen
Aluminium-Treppe 45° 10Stufen
Aluminium-Treppe 45° 10Stufen
Aluminium-Treppe 45° 10Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-0300250
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0300250
EAN/GTIN:
     4031405002500
Anleitung
Pruefbescheinigung
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Aluminium-Treppe 45°

Technische Informationen:

  • Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
  • Standardausführung ist Aluminium geriffelt
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe, Treppen - Überstiege - Laufstege
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 711,20*
€ 711,20*
Frei Haus
ab € 711,42*
€ 711,42*
Frei Haus
ab € 677,71*
€ 712,03*
Frei Haus
ab € 769,39*
€ 769,39*
Lager 1224
Frei Haus
ab € 771,84*
€ 771,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300269
ab € 710,72*
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300349
ab € 759,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG