Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Absturzsicherung für Rollgerüst 2,45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absturzsicherung für Rollgerüst 2,45m
Absturzsicherung für Rollgerüst 2,45m
Absturzsicherung für Rollgerüst 2,45m
Artikel-Nr.:
     1224-027953
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     027953
EAN/GTIN:
     4031405279537
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Zusatzrahmen passend für Gerüstgröße m:
2.45 MTR
PackagingWidth:
0.0255 MTR
Höhe ca. mm:
1610 MMT
Packmaß ca. m:
2.56x 0.22x0.87 MTR
Gewicht ca. kg:
9.50 KGM
Beschreibung:
beim Auf- und Abbau von Rollgerüsten ergeben sich erhöhte Gefahren für Abstürze immer dann wenn der Auf- und Abbaufortschritt an die Stelle kommt. an der die Geländer bereits abgebaut oder noch nicht aufgebaut sind und die Person sich auf der Plattform befindet ; aus dem Bereich der Fassadengerüste kennt man den Begriff des "vorlaufenden Geländers" ; die Günzburger Steigtechnik bietet Ihnen nunmehr auch entsprechende klappbare Zusatzrahmen als Montagesicherungsgeländer für die jeweilige Gerüstlänge von 1.80m. 2.45m und 3.00m an. die das Absturzrisiko deutlich mindern ; diese Zusatzrahmen werden vom Boden oder der bereits durch Streben gesicherten Plattform aus mit Klauen an den Gerüstrahmen eingehängt und über Einrasthaken gesichert ; Zwei zusätzliche Haken. die an der Plattform einrasten. ergeben eine hohe seitliche Stabilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
ab € 174,31*
€ 201,22*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 185,79*
€ 218,66*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 269,42*
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG