Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Doppel-Leiterbühne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Doppel-Leiterbühne
Aluminium-Doppel-Leiterbühne
Aluminium-Doppel-Leiterbühne
Artikel-Nr.:
     1224-0154171
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0154171
EAN/GTIN:
     4031405541719
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Bühnenlänge:
2 x 3.00 MTR
Arbeitshöhe abhängig von der Leiterlänge max. 8 m:
8 MTR
Gewicht ca. kg:
117.00 KGM
Beschreibung:
sie erreichen damit die doppelte Länge bisheriger Bühnen und benötigen dazu nur drei Leitern! ; sie machen daraus in kurzer Zeit ein universell einsetzbares und sicheres Steiggerät ; der Aufbau erfolgt durch zwei Personen ; Werkzeug ist nicht erforderlich ; entscheiden Sie zwischen 2 x 1.80 m. 2.45 m und 3.00 m ; Plattformen jeweils mit Durchstieg ; die max. Arbeitshöhe beträgt 8 m ; die Belastung 150 kg ; Leiterbühnen sind für wandseitigen Aufbau konzipiert und besonders geeignet für Arbeiten z.B. an Dächern. Hallen. Fassaden u.a. ; geeignete Anlege- und Schiebeleitern finden Sie in Kapitel 1 dieses Ratgebers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
€ 1.397,22*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.431,32*
€ 1.605,72*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.928,78*
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,22*
€ 1.662,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG