Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mast-Hängeleiter 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast-Hängeleiter 14 Sprossen
Mast-Hängeleiter 14 Sprossen
Mast-Hängeleiter 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     1224-0116014
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0116014
EAN/GTIN:
     4031405160149
Suchbegriffe:
Mast-Hängeleiter
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Leiterlänge einschl. Haken:
4.38 MTR
Leiterbreite:
350 MMT
Holmhöhe:
58 MMT
Sprossenanzahl:
14.00
Belastung senkrecht hängend:
200.00 KGM
Gewicht ca. kg:
13.50 KGM
Beschreibung:
stabile Ausführung mit Einhängehaken aus Stahl verzinkt ø 320 mm und Sicherungsketten mit Karabinerhaken ; Leitern für höhere Belastungen auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
ab € 343,09*
€ 381,20*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 361,33*
€ 417,03*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 492,60*
€ 519,88*
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG