Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mast-Hängeleiter 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast-Hängeleiter 8 Sprossen
Mast-Hängeleiter 8 Sprossen
Mast-Hängeleiter 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     1224-0116008
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     0116008
EAN/GTIN:
     4031405160088
Suchbegriffe:
Mast-Hängeleiter
Weitere Informationen:
TariffNo:
76169990
Leiterlänge einschl. Haken:
2.70 MTR
Leiterbreite:
350 MMT
Holmhöhe:
58 MMT
Sprossenanzahl:
8.00
Belastung senkrecht hängend:
200.00 KGM
Gewicht ca. kg:
9.80 KGM
Beschreibung:
stabile Ausführung mit Einhängehaken aus Stahl verzinkt ø 320 mm und Sicherungsketten mit Karabinerhaken ; Leitern für höhere Belastungen auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1224
k.A.
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 314,41*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 344,97*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 406,84*
€ 428,35*
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG