Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Artikel-Nr.:
     1224-011150
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111509
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung Anlegeleitern
Prüfbescheinigung "Bauart geprüft", 17KFP0519-03
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, alu- leiter 3m, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,98*
€ 76,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 76,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 77,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 78,52*
Lager 1224
4 Tage
27
€ 8,90*
ab € 136,02*
€ 153,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 140,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 96,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 119,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.