Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner, Wolkenmarm.(RC), SK-Rü.sch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner, Wolkenmarm.(RC), SK-Rü.sch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw
Ordner, Wolkenmarm.(RC), SK-Rü.sch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw
Artikel-Nr.:
     122-XXX1275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XXX1275SW
EAN/GTIN:
     04002030075399
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband mit stabilem Pappkern (RC), außen mit Wolkenmarmorpapier (RC) bezogen, mit farbigem Rücken.Aufgeklebtes Rückenschild, Schlitze, Kantenschutz, Hebelmechanik, Griffloch und Tippklemmer. Ohne Deckblatt. Größe: für A4. • Rückenbreite: 80 mm • Farbe: schwarz Umkarton: 20 Stück Palette: 480 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard-ordner, standardordner 80mm, CEE41275SW20, 8310011164, PPZD1275SW, A4, A 4, DIN A4, Wolkenmarmor-Ordner, breit, Wolkenmarmorordner, BEK80022544, Wolkenmarmorpapierordner, 3034152204082, XXX1275, CEE41275SW100, Ordners, Ablageordner, XXX1275SW, DESC-Standard, BPC11275SW, Industrie-Ordner, Wolkenmarmor, Ordner Wolkenmarmor, Wolkenmarmorpapier-Ordner, DIN A 4, Papp-Ordner, SK-Rückenschild, BEPO7 1275SW, EPZD1275SW, CEE41275SW400, Pappordner, breite, BUP11275SW, Industrieordner, 4014481108014, DINA4, mit Griffloch, ELB10008SW, PBR31275, Ablage-Ordner, 80 mm, Archiv-Ordner, Schlitz-Ordner, schwarz, BEK1080, Wolkenmarmorpapier (RC), 120703100, D9121986, Archivordner, Ordner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 0,96*
€ 4,45*
ab € 0,93*
€ 0,98*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.