Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Additionsrolle, 1f., 57mmx50m, Kern-Ø: 12mm, RC, 60g/m², grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Additionsrolle, 1f., 57mmx50m, Kern-Ø: 12mm, RC, 60g/m², grau
Additionsrolle, 1f., 57mmx50m, Kern-Ø: 12mm, RC, 60g/m², grau
Artikel-Nr.:
     122-WLN5805865PG
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5805865
EAN/GTIN:
     04011462580500
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
• Satzgröße: 1fach • B x L: 57 mm x 50 m • Kern-Ø: 12 mm • Material: RC • Grammatur: 60 g/m² • Farbe: grau Palette: 680 Packungen
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen 57mmx40m, additionsrollen kd12, additionsrollen 5 stück, Additionsrolle, Papierrolle, PRS814881, Bon-Rolle, Papierrollen, Additionsstreifen, 57 mm x 50 m, Kassenstreifen, WLN5805865PG, Bonrolle, 60 g/m², Rolle, Bon-Rollen, Addi-Rolle, Addi-Rollen, Addirolle, Papier-Rolle, grau, RC, 5805865PG, Addirollen, Additions-Rolle, 1fach, Papier-Rollen, 12 mm, 5805865, Additions-Streifen, Rollen, Additions-Rollen, Rechenmaschinenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
k.A.
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,60*
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 2,71*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,93*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,75*
€ 2,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,70*
€ 1,97
pro Paket
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 0,34* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5800356
ab € 1,99*
Ähnlich
k.A.
5310580
ab € 2,96*
Ähnlich
k.A.
5800533PG
ab € 6,78*
Ähnlich
k.A.
5761091
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.