Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, grün
Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, grün
Artikel-Nr.:
     122-WEK401200GN
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     401-200 0113
EAN/GTIN:
     04018924413017
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Mit Metalldeckleiste. • Material: Karton (RC) • Grammatur: 250 g/m² • Format: kurz • B x L: 34 x 150 mm • Farbe: grün Palette: 24.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton grün, abheftstreifen, abheftstreifen karton, kurz, 250 g/m², 34 x 150 mm, Einhaenge-Heftstreifen, Ablage-Streifen, Heft-Zunge, Heftzungen, Heft-Zungen, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen, Affe, Aktendullis, Koesterhefter, WEK4012000113, Heft-Streifen, Karton (RC), WEK401200GN, Einhaengeheftstreifen, Dulli, grün, Kösterhefter, Dullis, PRS832077
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,98*
€ 6,95*
ab € 0,915*
€ 1,355*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
401-200 0413
ab € 0,61*
Ähnlich
Wekre
401-200 0213
ab € 0,61*
Ähnlich
Wekre
401-200 0313
ab € 0,61*
Ähnlich
Wekre
401-200 0013
ab € 0,0293*
Ähnlich
Wekre
201250BL
ab € 0,0244*
Ähnlich
Wekre
201250BR
ab € 0,0246*
Ähnlich
Wekre
201250GB
ab € 0,0247*
Ähnlich
Wekre
201250GR
ab € 0,0242*
Ähnlich
Wekre
201250GN
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.