Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, blau


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, blau
Heftstreifen, Karton (RC), 250 g/m², kurz, 34 x 150 mm, blau
Artikel-Nr.:
     122-WEK401200BL
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     401-200 0413
EAN/GTIN:
     04018924413048
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Mit Metalldeckleiste. • Material: Karton (RC) • Grammatur: 250 g/m² • Format: kurz • B x L: 34 x 150 mm • Farbe: blau Palette: 168.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen blau karton, abheftstreifen pappe, abheftstreifen hellblau, kurz, 250 g/m², 34 x 150 mm, Einhaenge-Heftstreifen, Ablage-Streifen, Heft-Zunge, WEK401200BL, Heftzungen, blau, Heft-Zungen, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen, Affe, Aktendullis, WEK4012000413, Koesterhefter, Heft-Streifen, Karton (RC), Einhaengeheftstreifen, Dulli, Kösterhefter, PRS832075, Dullis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0448*
€ 0,0739*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 0,96*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 0,96*
Lager 122
k.A.
1
pro Bündel
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Menge:  Bündel  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 0,96*
€ 1,1136
pro Bündel
ab 50 Bündel
€ 0,68*
€ 0,7888
pro Bündel
ab 100 Bündel
€ 0,62*
€ 0,7192
pro Bündel
ab 500 Bündel
€ 0,57*
€ 0,6612
pro Bündel
1 Bündel enthält 25 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
125318600
ab € 1,14*
Ähnlich
Wekre
201-100 grau
ab € 0,55*
Ähnlich
Wekre
201-100 grün
ab € 0,43*
Ähnlich
Corona
4012000913
ab € 1,41*
Ähnlich
Wekre
401-200 0213
ab € 0,047*
Ähnlich
Wekre
401-200 0113
ab € 0,0226*
Ähnlich
Wekre
401-200 0313
ab € 0,0227*
Ähnlich
Wekre
201250BL
ab € 0,0246*
Ähnlich
Wekre
201250BR
ab € 0,0239*
Ähnlich
Wekre
201250GB
ab € 0,0246*
Ähnlich
Wekre
4010OD
ab € 0,0287*
Ähnlich
Soennecken
1554293
ab € 8,67*
Ähnlich
Wekre
401200WE
ab € 0,0529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.