Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-VIDR19W11 Herst.-Nr.: R19W11 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Für gestochen scharfe Bilder im Kino-Format von 16:10, 16,2 Millionen darstellbare Farben. Die Auflösung von 1.440 x 900 Super Wide Viewing Angle macht dabei die Arbeit mit Grafiken, Tabellen und Fotos problemlos möglich. Kontrastverhältnis 700:1, Helligkeit 300 cd/m2, Reaktionszeit 5 ms, Blickwinkel horizontal 150°, Blickwinkel vertikal 130°, Videosignal RGB Analog, Anschluss 15pin D-Sub, Neigbarkeit: -5° - 20°, Integrierte Lautsprecher, Kensington® Security Port, internes Netzteil. Größe mit Standfuß: 469 x 382 x 191 mm (B x H x T). Lieferumfang: 14sprachiges Handbuch auf CD, Netzkabel, VGA Kabel und Audiokabel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, TFT-Displays, Bildschirm, TFT-Bildschirm, TFT-Display, TFT Bildschirme, TFT-Monitore, TFT Monitore, TFT-Bildschirme, TFT-Monitor, Monitore, Flachbildschirme, TFT Display, Bildschirme, TFT Bildschirm, TFT Displays, LCD-Bildschirm, LCD-Bildschirme, R19W11, LCD Monitore, LCD Monitor, LCD-Monitore, LCD-Monitor, VIDR19W11 |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 131,36* | € 156,32 | Sonstiges |  | | | € 162,69* | € 193,60 | Sonstiges | | | | € 209,14* | € 248,88 | Sonstiges | | | | € 169,92* | € 202,20 | Sonstiges | | | | € 244,05* | € 290,42 | Sonstiges | | | | € 143,41* | € 170,66 | Sonstiges | | | | € 150,64* | € 179,26 |
|  |  |
|
 |
|
|