Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics, Lithium, CR2477, 3V, 850 mAh


(Weitergeleitet von Suche „cr2477“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfzelle Electronics, Lithium, CR2477, 3V, 850 mAh
Knopfzelle Electronics, Lithium, CR2477, 3V, 850 mAh
Artikel-Nr.:
     122-VAR06477101401
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR2477
EAN/GTIN:
     04008496979400
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Geeignet für vielfältige Anwendungen, z.B. Taschenrechner, Datenbanken, Uhren, Fernbedienungen, Chip Tan Leser, usw.. • Material: Lithium • Bezeichnung: CR2477 • Spannung: 3 V • Kapazität: 850 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Knopf-Zellen, VARCR2477, 850 mAh, Batterie, Batterien, Knopf-Zelle, Lithium, 3 V, VAR06477101401, 4008496979400, 2254054, CR2477
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 3,12*
€ 4,03*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 4,12*
Lager 122
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,16*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
V10GS
ab € 0,87*
Ähnlich
Varta
06220 101 401
ab € 0,60*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,45*
Ähnlich
Varta
04274 101 401
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
04223 101 401
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
06125101401
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
06012101401
ab € 1,86*
Ähnlich
Varta
4276101401
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
4176101401
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.