Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, liniert 10 mm, A5, 80 g/m², 96 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch, liniert 10 mm, A5, 80 g/m², 96 Blatt
Geschäftsbuch, liniert 10 mm, A5, 80 g/m², 96 Blatt
Artikel-Nr.:
     122-URS608396
Hersteller:
     Ursus® ÖBuch
Herst.-Nr.:
     608396
EAN/GTIN:
     09002244058817
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kaschierter Einband, schmutz- und flüssigkeitsabweisend, Fadenheftung, Beschriftungsschild auf der Buchdecke, Vorsatz unbedruckt aus 150 g/m² Papier, klimaneutral produziert. • Lineatur: liniert 10 mm • Format: A5 • Grammatur: 80 g/m² • Blattzahl: 96 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien din a 5 liniert, diarien, diarien a5, Geschäfts-Bücher, Geschäftstagebuch, Buch, Geschaeftsbuecher, URS608396, Notiz-Bücher, Tage-Bücher, 80 g/m², Tage-Buecher, Geschaefts-Buecher, A5, liniert 10 mm, 96 Blatt, Notizbuecher, Notiz-Buecher, Geschäftstagebücher, Geschaeftsbuch, Bücher, Tage-Buch, Geschäfts-Tagebuch, Buecher, 9002244058817, Geschaefts-Tagebuecher, Tagebücher, Geschaeftstagebuecher, Notiz-Buch, Kladden, Geschäfts-Tagebücher, Notizbücher, Geschaefts-Buch, 2501217, Geschäftsbücher, Tagebuch, Tagebuecher, Notizbuch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 11,11*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 11,54*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ursus® ÖBuch
608393
ab € 12,57*
Ähnlich
Ursus® ÖBuch
608395
ab € 8,70*
Ähnlich
Ursus® ÖBuch
608394
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG