Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², 96 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², 96 Blatt
Geschäftsbuch, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², 96 Blatt
Artikel-Nr.:
     122-URS608394
Hersteller:
     Ursus® ÖBuch
Herst.-Nr.:
     608394
EAN/GTIN:
     09002244058619
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kaschierter Einband, schmutz- und flüssigkeitsabweisend, Fadenheftung, Beschriftungsschild auf der Buchdecke, Vorsatz unbedruckt aus 150 g/m² Papier, klimaneutral produziert. • Lineatur: liniert 9 mm • Format: A4 • Grammatur: 80 g/m² • Blattzahl: 96 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a4 liniert, diarien, diarien a4, Geschäfts-Bücher, Geschäftstagebuch, URS608394, Buch, Geschaeftsbuecher, Notiz-Bücher, Tage-Bücher, 80 g/m², Tage-Buecher, 2010624, A4, Geschaefts-Buecher, 96 Blatt, Notizbuecher, Notiz-Buecher, Geschäftstagebücher, Geschaeftsbuch, Bücher, Tage-Buch, Geschäfts-Tagebuch, Buecher, 9002244058619, Geschaefts-Tagebuecher, Tagebücher, Geschaeftstagebuecher, Notiz-Buch, Kladden, PRS828132, liniert 9 mm, Geschäfts-Tagebücher, Notizbücher, Geschaefts-Buch, Geschäftsbücher, Tagebuch, Tagebuecher, Notizbuch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 15,71*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 16,19*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ursus® ÖBuch
608393
ab € 12,79*
Ähnlich
Ursus® ÖBuch
608395
ab € 9,06*
Ähnlich
Format Werk
608396
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.