Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schulheft, Nr. 15, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², RC, weiß, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, Nr. 15, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², RC, weiß, 20 Blatt
Schulheft, Nr. 15, liniert 9 mm, A4, 80 g/m², RC, weiß, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     122-URS60430124
Hersteller:
     Ursus® ÖHeft
Herst.-Nr.:
     060430124
EAN/GTIN:
     09002244863930
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
• Nr. 15 • Lineatur: liniert 9 mm • Format: A4 • Grammatur: 80 g/m² • Material: Recycling • Farbe: weiß • Blattzahl: 20 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulheft Lineatur 20, Schulhefte, schulheft a4 liniert, schulheft, schulheft liniert, 20 Blatt, Schreib-Heft, URS60430124, Schreib-Hefte, Schul-Heft, Schul-Hefte, Heft, 80 g/m², 9002244863930, PRS828351, A4, liniert 9 mm, weiß, Recycling, 2255930, Hefte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,17*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,20*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
070450011
ab € 1,20*
Ähnlich
Format Werk
070450021
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.