Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Collegeblock, liniert 9 mm, A4, 70 g/m², RC, weiß, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, liniert 9 mm, A4, 70 g/m², RC, weiß, 80 Blatt
Collegeblock, liniert 9 mm, A4, 70 g/m², RC, weiß, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     122-URS44320010
Hersteller:
     Ursus® ÖBlock
Herst.-Nr.:
     44320010
EAN/GTIN:
     09002244864906
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Einfaches Abtrennen durch Abrisshilfe und Microperforation, weiße Spiralbindung, stabile Unterlage aus 500 g/m² Karton, klimaneutral produziert. • Lineatur: liniert 9 mm • Format: A4 • Grammatur: 70 g/m² • Material: Recycling • Farbe: weiß • Blattzahl: 80 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock liniert, Collegeblöcke, Kollege-Block liniert, Kollegeblock, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Kollegeblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralblock, Spiralblock Lineatur 21, Spiralblöcke, collegeblock liniert a4 70g, college-block liniert, college block a4, Spiral-Blocks, Schreib-Block, Notizblöcke, Kollegblöcke, Notizbloecke, A4, 80 Blatt, Notiz-Blöcke, Kolleg-Blocks, Recycling, Schreib-Blocks, Kolleg-Block, Notizblock, Schreibblocks, 70 g/m², Schreib-Bloecke, Spiral-Bloecke, Collegeblocks, Blöcke, Block, Notiz-Block, Kollegblock, College-Block, Notiz-Bloecke, Kollegblocks, Kollegbloecke, Spiralblocks, Schreib-Blöcke, Kolleg-Blöcke, Bloecke, URS44320010, weiß, Kolleg-Bloecke, Schreibbloecke, Notizblocks, PRS828569, College-Blöcke, Collegebloecke, Notiz-Blocks, Spiral-Block, College-Blocks, Blocks, Spiral-Blöcke, liniert 9 mm, 2489844, 9002244864906, Spiralbloecke, College-Bloecke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 2,42*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,52*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ursus® ÖBlock
44320020
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.