Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Eimer, Kunststoff, mit Ausgießer, eckig, 18 l, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-UNRQB120
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
QB120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fensterreinigungseimer
Mit Ausgießer, Einhängebügel und Sieb. Unger QB120 passend für 35 cm breiten Einwascher, Unger QB220 passend für 45 cm breiten Einwascher. • Material: Kunststoff • Form: eckig • Inhalt: 18 l • Farbe: grün
... >
Lager 122
>
Reinigungsmittel und Zubehör
>
Eimer, Reinigungsmittelspender
Weitere Suchbegriffe:
18 l
,
Fensterreinigungs-Eimer
,
Wasser-Eimer
,
Fenster-Reinigungs-Eimer
,
UNRQB120
,
grün
,
Wassereimer
,
Putzeimer
,
mit Ausgießer
,
Kunststoff
,
Eimer
,
Putz-Eimer
,
eckig
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 10,00*
€ 12,27*
Lager 121
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,33*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 12,33*
Lager 558
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 12,96*
Lager 847
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 13,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 35 cm
Unger
EH350
ab € 4,30*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 45 cm
Unger
ES450
ab € 12,33*
Zubehör
Fenstertuch VILEDA 39x36 cm
Vileda
1507367
ab € 2,74*
Zubehör
Glasreiniger DIRTEX 500ml
k.A.
ab € 5,69*
Zubehör
Strip-Bezug, einfach,Perlongewebe, 45 cm
Unger
WS450
ab € 6,52*
Zubehör
Visa Versa, SOFT, 25 cm
Unger
VP250
ab € 22,54*
Zubehör
Wischer Visa Versa , komplett, 35 cm
Unger
VP350
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG