Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neongn
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-TEU4NEOGRD40
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4NEOGRD40
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Geeignet für alle Kopierer und Laserdrucker, einseitig farbig. • Format: A4 • Grammatur: 90 g/m² • Material: holzfrei • Farbe: neongrün 1. Umverpackung: 20 Packungen
... >
Lager 122
>
Büro, Großformat, Rollenpapiere/folien
>
Büropapiere Einzelblatt
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier 90g a4
,
allroundpapier holzfrei
,
druckerpapier a4
,
CLA3440GN
,
Buero-Papiere
,
A4
,
Laserpapiere
,
TEU4NEOGRD40
,
Buero-Papier
,
3440758
,
Büropapier
,
Büropapiere
,
Laser-Papiere
,
Büro-Papier
,
Papier
,
Bueropapier
,
90 g/m²
,
neongrün
,
Kopier-Papiere
,
Büro-Papiere
,
Kopierpapiere
,
Bueropapiere
,
Papiere
,
holzfrei
,
2094714187025
,
5528464
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 5,73*
€ 7,62*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 5,81*
€ 7,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,1146* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Standard, A4, 80 g/qm, Weißegrad 150 CIE, weiß, PG=500BL
k.A.
ab € 2,09*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonfarb. sort.
k.A.
4NEOSOD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neongb
k.A.
4NEOGED40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonor
k.A.
4NEOORD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonro
k.A.
4NEOROD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonrs
k.A.
4NEORSD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Navigator Kopierpapier Navigator Univ. weiß A5 80g 1000 Bl
Portucel Soporcel
8247S80B
€ 5,35*
Ähnlich
Océ Kopierpapier océ Top Grade weiß A4 100g 500 Bl
Océ
99661554
€ 9,77*
Ähnlich
Rauch Kopierpapier opak 1811 75g weiß 860mmx175m
Rauch
4000002389
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG