Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Laptoptasche Notepac, Ny/Koskin, Diag.: 39,12cm, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-TASCN01
Hersteller:
Targus
Herst.-Nr.:
CN01
EAN/GTIN:
05024442233500
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook Schutzhülle
Notebook-Tasche
Mit Nickelbeschlägen, verstärktem, aufgenietetem Polstergriff und gut gepolstertem Schultergurt. Nylondoppelreißverschluss mit Selbstausrichtung und rutschfesten Gummifüßen zur Stoßdämpfung. Gepäckriemen auf der Rückseite zur Befestigung am Trolley. Gepolstertes Laptopfach. Aufbewahrungsbereich mit Datenträgerfächern, Stifthaltern, Ablagen für Handy und PDA, Halterungen für Visitenkarten und viele zusätzliche Verstauungsmöglichkeiten. Auf der Rückseite befindet sich ein Akten-/Dokumentenfach und von außen ist eine Tasche aufgenäht. Größe Laptopfach: 39 x 5 x 30 cm (B x T x H). • Eignung: für Laptops • Material: Nylon/Koskin • Diagonale: 39,12 cm • B x T x H: 40 x 10 x 33 cm • Farbe: schwarz
... >
Lager 122
>
Computerzubehör
>
Koffer/Taschen für Computer und elektr. Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Notebooktasche
,
16 zoll laptoptasche
,
targus laptoptasche
,
laptoptasche schwarz
,
schwarz
,
Notebook-Zubehör
,
Huellen
,
Laptopzubehör
,
Cover
,
Schutz-Huellen
,
Notebook-Koffer
,
Laptopkoffer
,
Schutzhuelle
,
Schutz-Hüllen
,
39
,
TASCN01
,
Laptop-Koffer
,
Nylon/Koskin
,
Laptopzubehoer
,
Taschen
,
Huelle
,
Notebookzubehör
,
Notebookkoffer
,
Schutzhülle
,
Covers
,
Schutz-Hülle
,
Notepac
,
Hüllen
,
Koffer
,
Notebook-Taschen
,
Tasche
,
für Laptops
,
Schutzhüllen
,
Schutz-Huelle
,
Notebookzubehoer
,
Hülle
,
Notebook-Zubehoer
,
Laptop-Zubehoer
,
Laptop-Taschen
,
Laptoptaschen
,
Notebooktaschen
,
Schutzhuellen
,
40 x 10 x 33 cm
,
12 cm
,
Laptop-Zubehör
Angebote
(12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 104
€ 7,85*
ab € 18,82*
€ 23,94*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 19,32*
€ 24,55*
Lager 820
€ 10,90*
ab € 19,37*
€ 24,62*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 20,65*
€ 25,30*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 22,80*
€ 27,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kensington ClickSafe Notebookschloss
Kensington
K64637WW
ab € 23,46*
Sonstiges
Logitech® cordless Presenter R400 USB
Logitech
910-001357
ab € 26,27*
Sonstiges
Logitech® HD Webcam C310
Logitech
960-000637
ab € 22,76*
Sonstiges
Hama Notebook Bag Napoli C6
Hama
00023702
ab € 27,14*
Sonstiges
Hama Notebook Hardcase "Protection Case"
Hama
00101148
ab € 33,78*
Sonstiges
Hama Slimline SK130
Hama
00052340
ab € 7,53*
Sonstiges
Samsonite Monaco ICT Office Case
Samsonite
45676-1041
ab € 39,32*
Sonstiges
Targus Global Executive 15 - 15.4 inch / 38.1 - 39.1cm Universal
Targus
TET006EU
ab € 59,86*
Sonstiges
Targus Global Executive 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm Plus
Targus
TET005EU
ab € 43,94*
Sonstiges
Targus Global Executive 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm Standard
Targus
TET004EU
ab € 43,63*
Sonstiges
Logitech Anywhere Mouse MX - Maus - Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
Logitech
910-002899
ab € 37,20*
Sonstiges
Samsonite Flexxea Laptop-Aktentasche 35,8-40,6 cm (14-16") Schwarz/Blau
Samsonite
11U*19002
ab € 29,27*
Sonstiges
Samsonite Flexxea Laptop-Aktentasche 35,8-40,6 cm (14-16") Schwarz/Grau
Samsonite
11U*29002
ab € 29,27*
Sonstiges
Samsonite Flexxea Notebook-Aktentasche 33,8-35,8 cm (13-14") Schwarz/Grau
Samsonite
11U*29001
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG