Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Skizzenpapier, 330 mm x 50 m, 40/45 g/m², hochweiß, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-SUS10620003
Hersteller:
Hahnemühle
Herst.-Nr.:
10 620 003
EAN/GTIN:
04011367200039
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Skizzenpapier-Rolle
Skizzenpapierrolle
Für konturenscharfes und kontrastreiches Skizzieren. • B x L: 330 mm x 50 m • Grammatur: 40/45 g/m² • Material: holzfrei • Farbe: hochweiß • Transparenz: transparent
... >
Lager 122
>
Papierprodukte, Bücher, Formulare
>
Grafikpapiere, Zeichenpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Skizzenrolle
,
Skizzenrollen
,
Studienpapier
,
skizzenpapier 45g 0,33x50m
,
skizzenpapier hahnemühle
,
skizzenpapier 33cm
,
Transparent-Papier
,
Skizzenpapierrollen
,
Transparentpapiere
,
Papier-Rollen
,
Zeichen-Papier
,
Zeichenpapiere
,
Zeichen-Papiere
,
Transparentpapierrollen
,
Transparentpapier
,
Transparentpapier-Rolle
,
Zeichenpapierrollen
,
Zeichenpapierrolle
,
4011367200039
,
Papier
,
transparent
,
Papierrollen
,
Papierrolle
,
40/45 g/m²
,
hochweiß
,
Zeichenpapier-Rolle
,
SUS10620003
,
Skizzenpapiere
,
Transparentpapierrolle
,
Papiere
,
JAP1158135
,
Skizzenpapier-Rollen
,
330 mm x 50 m
,
holzfrei
,
SUS620003
,
Transparent-Papiere
,
Zeichenpapier-Rollen
,
SOE05517
,
Papier-Rolle
,
Zeichenpapier
,
Transparentpapier-Rollen
,
Skizzen-Papiere
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 5,44*
€ 6,74*
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 7,53*
Lager 528
7 Tage
k.A.
pro Rolle
€ 4,95*
–
€ 7,71*
Lager 648
pro Stück
€ 5,75*
ab € 7,06*
€ 8,72*
Lager 639
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 10,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,44* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHOELLERSHAMMER Glama Basic
Schoellershammer
S879301
ab € 12,51*
Ähnlich
Hahnemühle Skizzenpapier 24/25g transp. 33cm x 50m
Hahnemühle
10620009
ab € 5,01*
Ähnlich
Hahnemühle Skizzenpapier 40/45g transp. 64cm x 50m
Hahnemühle
10620006
ab € 14,14*
Ähnlich
Hahnemühle Skizzenpapier 40g transp. 33cmx20m
Hahnemühle
10620002
ab € 3,71*
Ähnlich
Hahnemühle Skizzenpapier Block Creativ geleimt A4 100g 100 Bl
Hahnemühle
10628245
ab € 4,53*
Ähnlich
Skizzenpapier, 330 mm x 100 m, 24/25 g/m², hochweiß, transparent
Hahnemühle
10 620 010
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG