Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbandkasten KIEL Office, gefüllt, Inhalt: DIN 13157, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten KIEL Office, gefüllt, Inhalt: DIN 13157, weiß
Verbandkasten KIEL Office, gefüllt, Inhalt: DIN 13157, weiß
Artikel-Nr.:
     122-SNG3003056
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     30 03 056
EAN/GTIN:
     04250108800651
Suchbegriffe:
Büroverbandkasten
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Mit Scharnier und Verschlusslaschen. Extra-Tray für Kleinteile. Füllung DIN 13157 Standard: 1 Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm 10 03 009 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN klein 10 03 371 3 aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel 10 03 372 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN groß 10 03 373 1 aluderm®-aluplast Sortiment klein Fingerverband/2009 10 09 152 1 SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm 10 08 111 1 Pflaster-Schnellverband-Set 80 x 6 cm SO 10 08 196 2 WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm 10 04 101 2 WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm 10 04 102 3 DERMOTEKT® PES Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück 10 03 401 2 aluderm® Augenkompresse DuOcul 10 03 340 1 SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm 07 01 001 2 Dreiecktuch V SO 10 10 003 1 EH-Kleiderschere 19 cm kniegebogen 20 01 008 1 Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à 5 Stück 10 05 007 2 PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm 02 04 030 1 Handschuh-Set à 4 Stück Vinyl groß 10 10 073 1 Kälte-Sofortkompresse klein ca. 20 x 15 cm 10 12 042 1 Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort 80 01 005 1 Inhaltsverzeichnis DIN 13157 Standard 77 22 300 • Material: Kunststoff • Befestigung: Wandhalterung • Bestückung: gefüllt • Inhalt: DIN 13157 • B x T x H: 26 x 8 x 16 cm • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Office Verbandkasten, Verbandkasten, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandskästen, söhngen verbandkasten office, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten weiss, Verbands-Kaesten, SNG3003056, Verbandkaesten-Kiel, Kiel, Wandhalterung, 26 x 8 x 16 cm, Erste-Hilfe-Produkte, Verbandkaesten Kiel, Erste Hilfe Produkt, Verbandkasten-Kiel, KIEL Office, Erste-Hilfe-Produkt, Verbands-Kästen, weiß, Verbandkästen, Erste Hilfe Produkte, KIEL-Office, Verbandkasten Kiel, Verbandskaesten, Verbandkästen Kiel, Verbandskasten, Verbands-Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandkästen-Kiel, Kunststoff, D9121280, DIN 13157, gefüllt
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 3,75*
ab € 12,39*
€ 15,23*
€ 8,95*
ab € 13,32*
€ 16,40*
1 Tag
k.A.
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 17,79*
€ 3,95*
ab € 17,68*
€ 21,52*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 19,60*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aluderm®-aluplast elastisch Verbandkasten-Set 80 x 6 cm
Söhngen
1009196
ab € 1,80*
Ähnlich
Erste Hilfe DIREKT Gastronomie
Söhngen
0370008
ab € 94,52*
Ähnlich
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Söhngen
0370096
ab € 87,98*
Ähnlich
Erste Hilfe extra BÜRO QUICK-CD gelb
Söhngen
0320126
ab € 43,57*
Ähnlich
Erste Hilfe extra HANDWERK QUICK-CD gelb
Söhngen
0320125
ab € 45,75*
Ähnlich
Produktbild
Söhngen
3001155
ab € 71,75*
Ähnlich
KFZ-Verbandkasten KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13164
Söhngen
3004002
ab € 8,30*
Ähnlich
Persönliche Notverbandtasche orange
Söhngen
0307027o
ab € 10,41*
Ähnlich
SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer DIREKT Büro, 31 x 21 x 13 cm (B x H x T), orange, Füllung gem. DIN: DIN 13157
Söhngen
0370045
ab € 94,06*
Ähnlich
SÖHNGEN® Erste Hilfe Koffer Quick-CD, 26 x 17 x 11 cm (B x H x T), orange, Füllung gem. DIN: 13157
Söhngen
3001125
ab € 48,47*
Ähnlich
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Söhngen
3003045
ab € 14,30*
Ähnlich
Verbandkasten KIEL KU-schwarz mit Füllung Standard DIN 13157
Söhngen
3003003
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG