Produktinformationen von Corporate_Express |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-SNG0320126 Herst.-Nr.: 03 20 126 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Koffer aus ABS-Kunststoff, Signalfarbe leuchtgelb, schlagfest, formbeständig, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Verstellbare Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Koffer plombierbar. Koffer einschließlich Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung. Besonders auffallend, auf hellem und dunklem Hintergrund kontrastierend. Beschriftung und branchenspezifisches Piktogramm im Siebdruck, signalrot. International verständliche Farbpiktogramme des Erste-Hilfe-Inhaltes. Zusätzlich angebrachte Reflektionsstreifen. Inhalt DIN 13 157. Größe: 260 x 110 x 170 mm (B x T x H). Inhalt: 1 aluderm Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR 1 aluderm Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A 3 aluderm-Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M 2 aluderm-Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G 2 WS-elast. Binde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6 2 WS-elast. Binde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8 1 WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6 1 WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8 1 WS-fix Netzverband Größe 3 2 aluderm-Augenkompresse DuOcul 6 aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm 1 SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm DIN 13 019 8 aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm DIN 13 019 5 aluderm-aluplast Fingerverb. 18 x 2 cm DIN 13 019 5 aluderm-aluplast Fingerkuppenverband 10 aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm 1 Dreiecktuch V DIN 13 168-D 1 Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm 10 Vliestücher 20 x 30 cm 2 Minigrip-Beutel 30 x 40 cm 1 Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190 4 Stück Vinylhandschuhe DIN-EN 455-1 1 Anleitung zur Ersten Hilfe 1 Air-Vita®Bi-Protect Beatmungsgerät |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Fingerkuppenverband, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Produkte, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandkoffer, Erste-Hilfe-Koffer, SNG0320126 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 54,10* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 54,11* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 54,72* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 62,71* |  |  |  | Corporate_Express | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 79,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Corporate_Express |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express |  | Versand von Corporate_Express |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|