Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Inkjetpap. Two-in-One, 914mmx30,5m, 160g/m², hochwe, matt, beschich.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-SIH392591
Hersteller:
Sihl
Herst.-Nr.:
3925 91
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Papier mit hohem Flächengewicht für die Anwendung mit Farbstoff- und Pigmenttinten. Sehr hohe Farbsättigung, gute Planlage und Dimensionsstabilität. Sehr gute Kompatibilität mit Heißlaminierfolien, auch für Pop-Up-Displays geeignet. • B x L: 914 mm x 30,5 m • Grammatur: 160 g/m² • Farbe: hochweiß • Glanz: matt • Beschichtung: beschichtet
... >
Lager 122
>
Büro, Großformat, Rollenpapiere/folien
>
Plotterpapiere/Folien, LFP-Papiere, LFP-Folien
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
inkjetpapier 914mm x 45,7m
,
inkjetpapier sihl
,
inkjetpapier 160g
,
Plotter-Papier
,
L F P
,
Two-in-One
,
Inkjetplotter-Papier
,
L-F-P
,
Plotter-Papiere
,
Large Format Printing
,
Großformat-Papiere
,
Inkjetplotter-Papiere
,
Inkjetpapiere
,
Plotterpapiere
,
3925
,
Papier
,
LargeFormatPrinting
,
Inkjetplotterpapier
,
LFP-Papiere
,
hochweiß
,
LFP
,
SIH392591
,
Inkjet-Papier
,
Großformat-Papier
,
5 m
,
matt
,
Inkjetplotterpapiere
,
Papiere
,
beschichtet
,
914 mm x 30
,
Großformatpapiere
,
Large-Format-Printing
,
Inkjet-Plotterpapier
,
160 g/m²
,
Inkjet-Plotterpapiere
,
Inkjet-Papiere
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 37,17*
€ 44,13*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 39,00*
€ 46,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 37,17* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP - Bondpapier - 4,2 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m2 - für DesignJet 40XX, 45XX, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T770, T790, Z3200, Z6100
HP
Q1397A
ab € 11,55*
Ähnlich
HP - Hochglanzpapier - glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 50 Blatt - für Deskjet 2050 J510, 3050 J610; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910; Photosmart 65XX B211
HP
C6818A
ab € 10,10*
Ähnlich
HP Brochure and Flyer Paper
HP
Q6592A
ab € 17,60*
Ähnlich
HP Superior Inkjet Paper 180
HP
C6821A
ab € 18,47*
Ähnlich
HP Universal
HP
Q1396A
ab € 8,04*
Ähnlich
Inkjetpap. Two-in-One, 1.067mmx30,5m, 140g/m², hochwe, matt, beschich.
Sihl
3924 1067
ab € 38,29*
Ähnlich
Inkjetpap. Two-in-One, 914mmx30,5m, 140g/m², hochwe, matt, beschich.
Sihl
3924 91
ab € 32,99*
Ähnlich
Sihl Inkjetpapier Two-in-one 140g weiß 1372mmx30,5m 1 Rolle
Sihl
39241372
ab € 57,69*
Ähnlich
Sihl Inkjetpapier Two-in-one 160g weiß 1067mmx30,5m 1 Rolle
Sihl
39251067
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG