Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Inkjetpap. Diajet CAD, 610mmx50m, 80g/m², weiß, opak
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-SIH382561
Hersteller:
Sihl
Herst.-Nr.:
12017617/3825 61
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier sihl 61cm x 50m
Für monochrome und farbige CAD-Ausdrucke. Sehr gute Linienschärfe und Opazität. Kurze Trocknungszeit, gute Widerstandsfähigkeit und Falteigenschaften. • B x L: 610 mm x 50 m • Grammatur: 80 g/m² • Farbe: weiß • Transparenz: opak • Beschichtung: unbeschichtet Packung: 3 Stück
... >
Lager 122
>
Büro, Großformat, Rollenpapiere/folien
>
Plotterpapiere/Folien, LFP-Papiere, LFP-Folien
Weitere Suchbegriffe:
plotterpapier 80g
,
sihl plotterpapier
,
Plotter-Papier
,
L F P
,
3825
,
Diajet CAD
,
Inkjetplotter-Papier
,
L-F-P
,
Plotter-Papiere
,
Large Format Printing
,
Großformat-Papiere
,
Inkjetplotter-Papiere
,
Inkjetpapiere
,
Plotterpapiere
,
Papier
,
LargeFormatPrinting
,
Inkjetplotterpapier
,
CAD Papier
,
RVG270002
,
weiß
,
610 mm x 50 m
,
LFP-Papiere
,
LFP
,
Inkjet-Papier
,
Großformat-Papier
,
Inkjetpapier
,
SIH382561
,
opak
,
80 g/m²
,
Diajet
,
Inkjetplotterpapiere
,
Papiere
,
unbeschichtet
,
Großformatpapiere
,
Large-Format-Printing
,
Inkjet-Plotterpapier
,
Inkjet-Plotterpapiere
,
Inkjet-Papiere
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
3
€ 3,75*
ab € 4,40*
€ 5,78*
Lager 200
3
€ 8,95*
–
€ 5,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,40* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 17,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cabro Plotterpapier 80g weiß 841mmx100m 3 Rollen
Cabro
508411001
ab € 36,53*
Ähnlich
Inkjetpap. Diajet CAD, 914mmx50m, 80g/m², weiß, opak
Sihl
12017361/3825 91
ab € 6,10*
Ähnlich
Inkjetpap. Diajet CAD, 914mmx91m, 80g/m², weiß, opak
Sihl
3825 91A
ab € 11,62*
Ähnlich
Plotterpapier 60g weiß 914mmx50m 6 Rollen
k.A.
I800010
ab € 39,96*
Ähnlich
Rauch Plotterpapier 91350 90g 3 Zoll weiß 853mmx100m 2 Rollen
Rauch
0002054377
€ 42,49*
Ähnlich
Rauch Plotterpapier 91350 unbesch. weiß 1067mm x 90m 90g
Rauch
0002053516
ab € 21,39*
Ähnlich
Rauch Plotterpapier 91350 weiß 1524mmx50m 90g
Rauch
002073615
€ 18,25*
Ähnlich
Sihl Plotterpapier 3825 80g weiß 610mmx91m unbesch.
Sihl
382561A
ab € 9,11*
Ähnlich
Sihl Plotterpapier 3825 unbesch. weiß 914mmx150m 80g
Sihl
3825150
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG