Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Geldscheinprüfgerät, 70, Netzanschluss, alle Währungen, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-SFS1310393
Hersteller:
Safescan
Herst.-Nr.:
131-0393
EAN/GTIN:
08717496332547
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen, Ausweisen, Kreditkarten und zahlreichen sonstigen offiziellen Dokumenten. Große Weißlichtleuchtkraft mit 16 LEDs. Leicht austauschbare starke UV Lampe, 9 W, Lebensdauer bis zu 10.000 h, mit Reflektor für extrastarke UV-Licht Qualität. Automatischer An-/Aussensor. • Modell: 70 • Stromversorgung: Netzanschluss • Währung: alle Währungen • B x T x H: 206 x 102 x 88 mm • Gewicht: 0,585 kg • Farbe: weiß
... >
Lager 122
>
Geld- / Sicherheitsprodukte
>
Geldprüfgeräte, Geldzählgeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Geldschein-Prüfer
,
Geldscheinprüfer
,
Geldscheinprüfgerät
,
UV-Geldschein-Prüfgerät
,
UV-Prüfgerät
,
banknoten-prüfgerät safescan
,
Netzanschluss
,
Geldschein-Prüfgeräte
,
Banknotenprüfgeräte
,
Geldschein-Pruefgeraete
,
Banknotenpruefgeraete
,
585 kg
,
Geldschein-Prüfgerät
,
Geldscheinprüfgeräte
,
Prüfgeräte
,
alle Währungen
,
Banknoten-Prüfgeräte
,
Geldscheinpruefgeraet
,
SFS1310393
,
Banknoten-Pruefgeraet
,
Pruefgeraete
,
Geldscheinpruefgeraete
,
Prüf-Geräte
,
weiß
,
Prüfgerät
,
3AA1310393
,
5682860
,
Pruef-Geraet
,
206 x 102 x 88 mm
,
Banknotenprüfgerät
,
Pruefgeraet
,
0
,
Banknoten-Pruefgeraete
,
Banknotenpruefgeraet
,
70
,
Pruef-Geraete
,
Geldschein-Pruefgeraet
,
Prüf-Gerät
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 38,09*
€ 44,91*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 45,33*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 46,35*
€ 51,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheinfach für Universa-Geldzählkassette, 345 x 210 x 70 mm, PS lichtgrau
WEDO
1897009
ab € 9,74*
Ähnlich
GENIE MD 119
GENIE - Dieter Gerth
10512
ab € 7,07*
Ähnlich
Safescan 155i
Safescan
112-0401
ab € 83,88*
Ähnlich
Safescan 155i
Safescan
112-0402
ab € 83,88*
Ähnlich
Safescan 70
Safescan
131-0398
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG