Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku LB-105, für Geldscheinprüfgeräte, Lithium, 10,8 V, 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku LB-105, für Geldscheinprüfgeräte, Lithium, 10,8 V, 600 mAh
Akku LB-105, für Geldscheinprüfgeräte, Lithium, 10,8 V, 600 mAh
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     122-SFS1120410
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0410
EAN/GTIN:
     08717496332899
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Geeignet für Safescan Geldscheinprüfgeräte 135i, 145i, 155i und 165i. Bis zu 30 h Betrieb. • für Geldscheinprüfgeräte • Material: Lithium • Spannung: 10,8 V • Kapazität: 600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten-prüfgerät, Accumulator, Safescan-135i, Safescan-155i, Safescan-165i, Batterien, Akkubatterien, PRS809273, Lithium, Accumulatoren, Safescan 135 i, Safescan-165 i, LB105, Safescan 155 i, Accubatterie, SFS1120410, 10, Safescan-135 i, 145i, Akkubatterie, Akku-Batterie, Batterie, Safescan LB105, 600 mAh, 5363918, Safescan 165 i, Accu, Akku, Safescan LB-105, Safescan 145i, Safescan 135i, Accu-Batterie, Safescan 165i, Safescan-155 i, 8 V, Akku-Batterien, Safescan 155i, Accu-Batterien, Akkumulator, Accubatterien, LB-105, Akkumulatoren, Akkus, Safescan155i, Accus, Safescan165i, Safescan135i
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,36*
€ 14,80*
Lager 122
10
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 15,76*
1
€ 5,49*
ab € 13,80*
€ 16,27*
10
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 16,35*
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0530
ab € 107,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.