Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Speicherkarte SecureDigital High Capacity Ultra II, 4GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-SDK55432
Hersteller:
Sandisk
Herst.-Nr.:
55432
EAN/GTIN:
00619659029012
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Entspricht dem SD-2.0-Standard. Nur geeignet für Endgeräte mit SDHC-Steckplatz, nicht rückwärtskompatibel zu SD-Standard. Schutz gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Daten. • Kapazität: 4 GB
... >
Lager 122
>
Datenträger, Speichermedien
>
Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe:
SDHC Card
,
SDHC Karte
,
sandisk sd card 4gb
,
sd card 4gb
,
sandisk sd card
,
Speichermedia
,
SecureDigital Ultra II Card
,
SecureDigitalCard
,
Datentraeger
,
Karten
,
Speicher-Karte
,
SDHC Ultra II
,
SD-Karten
,
Datenspeicher
,
Speicher Medium
,
Memory
,
4 GB
,
Speichermedien
,
SDHC Ultra
,
Storages
,
Memories
,
SecureDigital Card
,
SD-Karte
,
SD
,
Speicher-Medien
,
Speicher-Medium
,
SDK55432
,
SD™
,
Secure Digital Card
,
SD Karten
,
SecureDigital High Capacity Ultra II
,
Speicherkarte
,
Speicher Medien
,
SDCard
,
Speicher-Karten
,
Speichermedium
,
Secure Digital
,
Storage
,
SecureDigital™
,
SecureDigital
,
Secure Digital™
,
SecureDigital Ultra II
,
SD-card
,
7271031
,
Datenträger
,
Daten-Speicher
,
Speicher-Media
,
D9150519
,
Karte
,
Speicher Media
,
Speicherkarten
Angebote
(25)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 7,50*
ab € 6,57*
€ 8,03*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 5,96*
€ 8,04*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 5,96*
€ 8,04*
Lager 820
€ 10,90*
ab € 6,02*
€ 8,12*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 9,13*
€ 11,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia Platinum
BestMedia
177106
ab € 3,81*
Zubehör
BestMedia Platinum
BestMedia
177109
ab € 3,60*
Zubehör
BestMedia Platinum
BestMedia
177115
ab € 4,17*
Zubehör
Kingston USB microSD Reader
Kingston
FCR-MRG2
ab € 1,94*
Zubehör
SanDisk Extreme
Sandisk
SDSDX-004G-X46
ab € 7,53*
Zubehör
SanDisk Gaming
Sandisk
SDSDG-004G-B46
ab € 5,76*
Zubehör
Sandisk MobileMate Micro
Sandisk
SDDR-121-E11M
ab € 7,13*
Zubehör
SanDisk SDHC-Speicherkarte
Sandisk
SDSDB2-004G-B35
ab € 10,60*
Zubehör
SanDisk SDHC-Speicherkarte
Sandisk
SDSDB2L-004G-B35
ab € 10,61*
Zubehör
SanDisk Standard
Sandisk
SDSDB-4096-E11
ab € 5,12*
Zubehör
SanDisk Ultra
Sandisk
SDSDH-004G-U46L2
ab € 12,84*
Zubehör
CARDREADER EXT. SD / SDHC USB 2.0 black
k.A.
ab € 3,43*
Zubehör
USB Kartenlesegerät All-in-one für SD, SDHC, MiniSD, MMC, CF, XD
k.A.
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG