Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Versandkarton PACK-BOX, A4, sk, i: 298x215x43mm, 141g, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-SBP211104150
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
211 104 150
EAN/GTIN:
04250414105471
Suchbegriffe:
Briefbox
Kreuzverpackung
Post-Box
Postbox
Besonders stabil. Mit Aufreißfaden, praktische Aufnahme für Begleitschreiben. Größe portooptimiert. Umlaufender Kantenschutz, schnelles Aufrichten. • A4 • Material: Wellpappe • Verschluß: selbstklebend • B x T x H: 345 x 225 x 50 mm • innen: 298 x 215 x 43 mm • Gewicht: 141 g • Farbe: braun
... >
Lager 122
>
Briefhüllen, Versandmaterial, Zubehör
>
Versandboxen
Weitere Suchbegriffe:
Postkarton
,
Postversandkarton
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Post-Box
,
Wellpapp Postkarton
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Post-Box
,
Wellpappe Postkarton
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
SBP165315141
,
Wellpappkarton
,
Versandkarton
,
Versand-Box
,
Versand-Boxen
,
Wellpappekarton
,
Wellpappkartons
,
PACK-BOX
,
Wellpappe
,
PACKBOX
,
5473001
,
Versand-Karton
,
smartboxpro PACK-BOX
,
Karton
,
smartboxpro PACK BOX
,
smartboxpro® PACK-BOX
,
PACK BOX
,
braun
,
141 g
,
Kartons
,
SBP211104150
,
Box
,
298 x 215 x 43 mm
,
Versandboxen
,
selbstklebend
,
Versandbox
,
DINCP6604
,
smartboxpro PACKBOX
,
345 x 225 x 50 mm
,
Boxen
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 0,72*
€ 0,91*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser Versandkarton Wellpappe 2-wel. braun 600x400x450 E/BWelle
Dinkhauser
SAMC02205
€ 39,70*
Ähnlich
Smartbox Pro Versandkarton SBP-PACKBOX A4 braun 305x210x110
Smartbox Pro
211104320
ab € 1,29*
Ähnlich
Smartbox Pro Versandkarton SBP-PACKBOX A5+ braun 230x166x90
Smartbox Pro
211104220
ab € 0,93*
Ähnlich
Versandkarton PACK-BOX, A3+, sk, i: 460x305x160mm, 478g, braun
Smartbox Pro
211 104 520
ab € 2,04*
Ähnlich
Versandkarton QUick-Lock uno, Wellpap., i: 146x97x82mm, braun
Multi
SA MC 01.005
ab € 0,37*
Ähnlich
Versandkarton QUick-Lock uno, Wellpap., i: 284x184x167mm, braun
Multi
SA MC 01.030
ab € 0,75*
Ähnlich
Versandkarton QUick-Lock uno, Wellpap., i: 384x284x167mm, braun
Multi
SA MC 01.110
ab € 1,08*
Ähnlich
Versandkarton QUick-Lock uno, Wellpap., i: 384x284x284mm, braun
Multi
SA MC 01.120
ab € 1,44*
Ähnlich
Versandschachtel ColomPac® CP 067.04, Außen-/Innenmaße 365x235x120/305x212x110mm, für A4, 205g
Dinkhauser
CP 067.04
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG