Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, PP, 19 l, 39,5 x 25,5 x 29 cm, farblos, tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox, PP, 19 l, 39,5 x 25,5 x 29 cm, farblos, tr
Aufbewahrungsbox, PP, 19 l, 39,5 x 25,5 x 29 cm, farblos, tr
Artikel-Nr.:
     122-RUX19C
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     19l clear
EAN/GTIN:
     05060024802139
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Recyclebar. Temperaturbeständig: -15° C bis +80° C. Stapelbar. • Material: PP • Verschluss: mit Deckel • Griff: 2 Tragegriffe • Inhalt: 19 l • B x T x H: 39,5 x 25,5 x 29 cm • Farbe: farblos • Transparenz: transparent Palette: 70 Stück
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoffbox, Ordnerdepot, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportschachtel, Transportstapelkasten, archivboxen transparent, ablageschachtel, really useful archivboxen, PP, Kleinteilebox, Boxen, 5 x 29 cm, 19 l, RUX19C, 39, Box, 5060024802139, Aufbewahrungs-Box, Kleinteile-Box, Aufbewahrungsbox, Kleinteileboxen, transparent, Kleinteile-Boxen, Aufbewahrungs-Boxen, farblos, 7425437, mit Deckel, 2 Tragegriffe, Aufbewahrungsboxen, 5 x 25
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 10,33*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,67*
€ 10,55*
Lager 122
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 11,25*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 11,25*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,97*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
UB07LC
ab € 2,19*
Ähnlich
Really Useful Products
1.6C
ab € 2,11*
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,59*
Ähnlich
Really Useful Products
18C
ab € 8,70*
Ähnlich
Really Useful Products
68501900
ab € 3,83*
Ähnlich
RuB
24C
ab € 11,15*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 18,56*
Ähnlich
Really Useful Products
35C
ab € 20,95*
Ähnlich
Really Useful Products
48C
ab € 22,84*
Ähnlich
Really Useful Products
84C
ab € 17,12*
Ähnlich
Really Useful Products
0.2C
ab € 1,20*
Ähnlich
Really Useful Products
0.3C
ab € 1,37*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 7,91*
Ähnlich
Soennecken
3239
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG