Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch Professional, Mikrofaser, 40,6 x 40,6 cm, rot


Menge:  Box  
Produktinformationen
Reinigungstuch Professional, Mikrofaser, 40,6 x 40,6 cm, rot
Reinigungstuch Professional, Mikrofaser, 40,6 x 40,6 cm, rot
Artikel-Nr.:
     122-RUB1865827PG
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     1865827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Mehrzwecktuch
Häufig waschbar, nachweisliche Entfernung von bis zu 99,9% der Mikroben, Farbcodierung verhindert Kreuzkontamination, entspricht dem HACCP-Konzept, bleichmittelresistent. • Material: Mikrofaser • B x H: 40,6 x 40,6 cm • Farbe: rot Karton: 10 Packungen
Weitere Suchbegriffe: Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Putz-Tuch, Putztuch, Reibtuch, Universaltuch, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfaser allzwecktücher, allzwecktuch, microfasertuch rot, RUB1865827PG, Mikrofasertuecher, Hygieneartikel, Hygieneprodukt, Reinigungs-Tuch, Micro-Fasertuecher, Reinigungs-Tuecher, Haushaltstuch, Mikrofasertücher, 6 cm, Microfasertuecher, 6 x 40, 5453001914213, Hygieneprodukte, rot, Reinigungstücher, Mikrofaser, Micro-Fasertücher, PRS828727, 4749671, Mikrofaser-Tuecher, Haushalts-Tuecher, Hygiene-Produkt, Hygiene-Artikel, Reinigungstuecher, Microfasertuch, Haushaltstuecher, Reinigungstuch, Haushaltstücher, Mikrofaser-Tücher, Haushalts-Tuch, Haushalts-Tücher, Reinigungs-Tücher, Hygiene-Produkte, Micro-Fasertuch, 40, Hygiene
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 10,56*
€ 12,79*
Lager 122
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 13,30*
1
€ 3,90*
ab € 12,91008*
€ 13,80*
10
Frei Haus
ab € 13,542*
€ 14,672*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,30*
€ 15,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 0,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid
1865829
ab € 10,56*
Zubehör
Rubbermaid
1865830
ab € 10,55*
Zubehör
Rubbermaid
1865828
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.