Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier PGC 170 Photo, 914mmx30m, 170g/m², weiß, hochgl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Inkjetpapier PGC 170 Photo, 914mmx30m, 170g/m², weiß, hochgl.
Inkjetpapier PGC 170 Photo, 914mmx30m, 170g/m², weiß, hochgl.
Artikel-Nr.:
     122-RAG0234107433
Hersteller:
     Rauch
Herst.-Nr.:
     0234107433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Sehr gute Planlage, hoch auflösend. Brillanter Farbeindruck und randscharfe Abbildung. Geeignet für Präsentationen, Fotoreproduktion uvm. . • B x L: 914 mm x 30 m • Grammatur: 170 g/m² • Farbe: weiß • Glanz: hochglänzend
Weitere Suchbegriffe: Fotopapier Rolle, Großformatpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, LFP-Papier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Plotterpapier, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, rauch plotterpapier seidenmatt, ink-jet-druckerpapier, inkjetpapier weiß, Plotterpapiere, 170 g/m², L-F-P, PGC 170, Großformatpapiere, Foto-Papier, Inkjetplotter-Papiere, LFP-Papiere, weiß, LFP, Photopapiere, Papiere, L F P, Large Format Printing, Fotopapier PGC 170, Large-Format-Printing, Inkjetplotterpapiere, Photo-Papier, Inkjet-Plotterpapier, hochglänzend, RAG0234107433, Fotopapiere, Inkjetpapiere, Plotter-Papiere, Großformat-Papier, Inkjet-Papier, Photo-Papiere, Inkjet-Plotterpapiere, 914 mm x 30 m, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Großformat-Papiere, Papier, Inkjetplotter-Papier, LargeFormatPrinting, Foto-Papiere, Inkjetplotterpapier
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 95,24*
€ 3,95*
ab € 85,87*
€ 97,41*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,24*
€ 113,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,05*
€ 111,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,90*
€ 99,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,79*
€ 99,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rauch
0242400513
ab € 62,57*
Ähnlich
Rauch
0234107253
ab € 46,32*
Ähnlich
Rauch
0242005253
ab € 48,65*
Ähnlich
Rauch
0242005433
ab € 73,76*
Ähnlich
Rauch
0242005163
ab € 38,88*
Ähnlich
Rauch
0242005710
ab € 136,46*
Ähnlich
Rauch
0242400613
ab € 103,73*
Ähnlich
Rauch
0242400615
ab € 204,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG