Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pflaster, selbsthaftend, Displaykarton, 2,5cmx5m, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pflaster, selbsthaftend, Displaykarton, 2,5cmx5m, blau
Pflaster, selbsthaftend, Displaykarton, 2,5cmx5m, blau
Artikel-Nr.:
     122-PPS81475
Hersteller:
     Papstar
Herst.-Nr.:
     81475
EAN/GTIN:
     04002911814758
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Selbstklebend (kohäsiv). Nur auf sich selbst haftend, kein Verkleben der Haut, Haare oder Wunden. Hautverträglich, auch bei Pflasterallergie anwendbar. Hält auch sicher bei Kontakt mit Feuchtigkeit. Ideal für den Einsatz nach HACCP. Material: Polyester. • selbsthaftend • Verpackung: Displaykarton • B x L: 2,5 cm x 5 m • Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: heftpflaster 2,5 cm x 5 m, fixierpflaster, heftpflaster 25 mm, Erste-Hilfe-Produkte, Verband-Materialien, Verbandmaterial, Verband-Material, Erste Hilfe Produkte, Verbandsmaterialien, 5 cm x 5 m, PRS816527, blau, Verbands-Materialien, Erste-Hilfe-Produktezubehör, PPS81475, Rollenpflasters, Erste Hilfe Produkt, 4002911814758, Erste-Hilfe-Produktezubehoer, Verbands-Material, Pflaster, 2170783, Erste-Hilfe-Produkt, Verbandmaterialien, Rollen-Pflaster, Verbandsmaterial, 2, Pflasters, Rollen-Pflasters, Displaykarton
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,87*
€ 3,36*
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 3,63*
Lager 122
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,78*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,04*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papstar
81476
ab € 3,10*
Ähnlich
Papstar
81474
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.