Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pultordner, 1-31, A4, 32 Fächer, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-PAG24321
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24321-04
EAN/GTIN:
04013951002074
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-31 1-12
pultordner a-z
pultordner 1-31
Dehnbarer Leinenrücken, Einlagen aus Karton mit Sichtlöchern, überstehende Kunststofftabe. Auch für Überformate bis 23,5 x 33,5 cm (B x H) geeignet. • Material: Hartpappe • Einteilung: 1 - 31 • Format: A4 • Fächer: 32 Fächer • Farbe: schwarz
... >
Lager 122
>
Ordnungsmittel
>
Ordnungsmappen, Pultordner, Vorordner
Weitere Suchbegriffe:
schwarz
,
Mappe
,
A4
,
Fächer-Mappe
,
PAG24321
,
Faecher-Mappen
,
DIN A 4
,
Fächermappen
,
Ordnungs-Mappen
,
Wiedervorlagemappen
,
Ordnungsmappe
,
DIN A4
,
Mappen
,
Faecher-Mappe
,
Fächer-Mappen
,
1 - 31
,
Wiedervorlagemappe
,
Faechermappe
,
A 4
,
Hartpappe
,
Faechermappen
,
Ordnungsmappen
,
32 Fächer
,
Fächermappe
,
Ordnungs-Mappe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 176
€ 4,80*
ab € 6,41*
€ 7,85*
Lager 273
€ 7,50*
ab € 6,63*
€ 8,11*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 6,75*
€ 8,26*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 8,99*
Lager 1375
2 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 8,06*
€ 9,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAGNA Pultordner 24tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe A-Z, deutsches Alphabet, Farbe: blau
Pagna
24249-02
ab € 7,03*
Ähnlich
PAGNA Pultordner 24tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe A-Z, deutsches Alphabet, Farbe: rot
Pagna
24249-01
ab € 7,03*
Ähnlich
PAGNA Pultordner 24tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe A-Z, deutsches Alphabet, Farbe: silber
Pagna
24249-14
ab € 6,95*
Ähnlich
PAGNA Pultordner 32tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-31, Farbe: blau
Pagna
24329-02
ab € 7,52*
Ähnlich
PAGNA Pultordner 32tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-31, Farbe: rot
Pagna
24329-01
ab € 7,52*
Ähnlich
PAGNA Pultordner 32tlg., mit Color-Einband, dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-31, Farbe: silber
Pagna
24329-14
ab € 7,52*
Ähnlich
PAGNA Pultordner, 12tlg., aus schwarzer Hartpappe, mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-12/Jan-Dez (deutsch), Farbe: schwarz
Pagna
24121-04
ab € 4,74*
Ähnlich
PAGNA Pultordner, 24tlg., aus schwarzer Hartpappe, mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe A-Z, deutsches Alphabet, Farbe: schwarz
Pagna
24241-04
ab € 5,86*
Ähnlich
PAGNA Pultordner, 44tlg., aus schwarzer Hartpappe, mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-31 + 1-12/Jan-Dez, deutsch, Farbe: schwarz
Pagna
24441-04
ab € 18,30*
Ähnlich
PAGNA Pultordner, 7tlg., aus schwarzer Hartpappe, mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock, Tabe 1-7, Farbe: schwarz
Pagna
24071-04
ab € 4,60*
Ähnlich
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Esselte Leitz
58120095
ab € 7,98*
Ähnlich
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Esselte Leitz
58440095
ab € 29,93*
Ähnlich
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Esselte Leitz
58310095
ab € 13,93*
Ähnlich
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, schwarz
Esselte Leitz
59310095
ab € 22,47*
Ähnlich
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Esselte Leitz
58240095
ab € 10,97*
Ähnlich
Pultordner, 262 x 340 mm, 1 - 31, 32 Fächer, blau
ELBA
400001963
ab € 13,31*
Ähnlich
Pultordner, 262 x 340 mm, 1 - 31, 32 Fächer, schwarz
ELBA
400001964
ab € 12,95*
Ähnlich
Pultordner, Hartpap.(RC), 1-31+I-XII, A4, 27x34cm, 44 Fächer, schwarz
Staples
8000244
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG