Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kapsel, Kakao Chococino, ergibt: 110 - 120 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Corporate_Express
Artikel-Nr.:
122-NST5219918
Hersteller:
Nestle
Herst.-Nr.:
5219918
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Espressomaschine
Kakao
Nestle
Trinkschokolade
Einzelgetränkeportion für KRUPS Espressoautomat NESCAFÉ® Dolce Gusto™. Mit patentiertem Aromaschutzverfahren für mindestens 12 Monate luftdicht versiegelte Kapseln. Die Milchschaumkapseln enthalten reines, leicht gesüßtes Vollmilchpulver. Ausschließlich aus Ecuador-Kakao hergestellt.
... >
Corporate Express
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Speisen und Getränke, Geschenksortimente
Weitere Suchbegriffe:
Cacaos
,
Kakaos
,
Instant-Kakaos
,
Instantcacaos
,
Instantkakaos
,
Instant-Kakao
,
Instand-Cacaos
,
Instantkakao
,
Cacao
,
Instantcacao
,
Instant-Cacao
,
Kapsel
,
DolceGusto
,
Pads
,
Dolce Gusto
,
Pad
,
Kapseln
,
Dolce-Gusto
,
Kakao Chococino
,
Chococino
,
7303654
,
NST5219918
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 5,13*
Corporate_Express
2 Tage
€ 4,50*
€ 5,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,19*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 8 Sätze
Lieferzeit / Lagerstand
von Corporate_Express
Versand
von Corporate_Express
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nescafe Kapseln Cappuccino 200g Dolce Gusto 2+8 St
Nestle
5219849
€ 5,13*
€ 5,49
Ähnlich
Nescafe Kapseln Chococino Kakao Dolce Gusto 8+8 St
Nestle
5219918
€ 5,13*
€ 5,49
Ähnlich
Nescafe Kapseln Espresso 96g Dolce Gusto 16 St
Nestle
5219839
€ 5,13*
€ 5,49
Ähnlich
Nescafe Kapseln LatteMacchiato 194g Dolce Gusto 8+8 St
Nestle
5219838
€ 5,13*
€ 5,49
Ähnlich
Nescafe Kapseln Lungo 112g Dolce Gusto 16 St
Nestle
5219842
€ 5,13*
€ 5,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG