Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laptop-Business-Aktentasche, Mikrofaser, 41 x 6 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Corporate_Express
Laptop-Business-Aktentasche, Mikrofaser, 41 x 6 x 32 cm
Artikel-Nr.:  122-MTS3192
Hersteller:  Masters London
Herst.-Nr.:  MTS3129
EAN:  k.A.
Robustes Mikrofasermaterial, elegante Nickelbeschläge, dehnbare Unterseite mit mehr Platz für Dokumente, umfangreicher externer Organizer. Voll gepolstertes Laptop-Abteil, Ziehharmonika-Aktenfachteil, abnehmbarer Schulterriemen, Größe: 410 x 60 x 320 mm, Farbe: schwarz.
... > Corporate Express > Computerzubehör > Koffer/Taschen für Computer und elektr. Geräte
Weitere Suchbegriffe: Notebook Tasche, Notebook Zubehör, Notebooktasche, Notebookzubehör, Laptopzubehoer, Koffer, Laptopkoffer, Laptop-Zubehör, Notebookzubehoer, Taschen, Notebook-Koffer, Notebook-Zubehör, Notebookkoffer, Laptopzubehör, Notebook-Zubehoer, Laptop-Koffer, Tasche, Laptop-Zubehoer, Laptop-Tasche, Laptoptaschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Tasche, Notebook-Taschen, Laptop-Aktentasche, Laptopbusinessaktentasche, Laptop-Aktentaschen, Laptopbusinessaktentaschen, Piloten-Koffer, Business-Aktentaschen, Business-Aktentasche, Laptop-Aktenkoffer, Attache-Koffer, Pilotenkoffer, Laptop-KofferAktenkoffer, Laptop-Business-Aktentasche, Akten-Taschen, Reisetasche, Reisetaschen, Laptopaktentaschen, Aktenkoffer, Laptopaktentasche, Businessaktentaschen, Laptop-Business-Aktentaschen, Trolly, Aktentaschen, Akten-Tasche, Businessaktentasche, MTS3192, 3467952
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,50*
€ 14,46*
Corporate_Express
2 Tage
€ 4,50*
€ 15,91*
Preise von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express
Versand von Corporate_Express
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG