Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Packband Classic, mit Handabroller, PP, sk, perm., 50mmx66m, braun
Menge:
Paket
Produktinformationen:
3M
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-MMMC5066P
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
C5066P
EAN/GTIN:
08021684031366
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller Packband
Packband
Packbandabroller
Stark klebend und leicht abrollbar. Ideal zum Verschließen von Paketen und Umzugskartons. Lösungsmittelfreier Klebstoff. • mit Handabroller • Trägermaterial: PP • Klebung: selbstklebend • Klebebeständigkeit: permanent • B x L: 50 mm x 66 m • Farbe: braun
... >
Lager 122
>
Heften, Stempeln, Siegeln, Kleben
>
Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebestücke
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketbandabroller
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Polypropylen-Packband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Transferband-Abroller
,
Verpackungsklebeband
,
3m verpackungsklebeband 50mmx66m braun
,
handabroller packband 50mm
,
packband braun
,
Verpackungs-Baender
,
Klebe-Baender
,
Klebeband
,
Pack-Baender
,
MMMC5066P
,
Klebebänder
,
Klebe-Rolle
,
Packbaender
,
2KHC5066P
,
Pack-Band
,
50 mm x 66 m
,
Verpackungs-Band
,
Klebe-Filme
,
Klebebaender
,
Klebe-Rollen
,
Verpackungsband
,
Kleberollen
,
Verpackungs-Klebeband
,
Klebefilm
,
2THC5066P
,
braun
,
D9105123
,
Klebe-Band
,
Pack-Bänder
,
Verpackungsbänder
,
selbstklebend
,
Klebefilme
,
7204100
,
Verpackungsklebebänder
,
Verpackungs-Klebebänder
,
PP
,
permanent
,
Verpackungs-Bänder
,
Klebe-Film
,
Kleberolle
,
Verpackungsbaender
,
Packbänder
,
Klebe-Bänder
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 4,92*
€ 6,57*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 6,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® Verpackungsklebeband C5066S, 1 Rolle, braun, 48 µm, 50 mm x 66 m
3M
C5066S
ab € 1,48*
Ähnlich
Scotch® Verpackungsklebeband CB5066F6, 6 Rollen, braun, 48 µm, 50 mm x 66 m
3M
CB5066F6
ab € 1,01*
Ähnlich
Scotch® Verpackungsklebeband CT5066F6, 6 Rollen, transparent, 48 µm, 50 mm x 66m
3M
CT5066F6
ab € 0,95667*
Ähnlich
Scotch® Verpackungsklebeband PVC21RB, braun, 50 mm x 66 m, PVC
3M
PVC21RB
ab € 3,52*
Ähnlich
Packband EXTRA, PP, sk, 50mmx66m, transp.
3M
E5066S
ab € 2,65*
Ähnlich
Scotch® Packband 309/309B5066 50mm x 66m braun 3M Inhalt: 1 Rolle(n)
3M
309B5066
ab € 0,83*
Ähnlich
Scotch® Packband 309/309T5066 50mm x 66m transparent 3M Inhalt: 1 Rolle(n)
3M
309T5066
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG