Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Tischabroller, leer, für Rollen bis 19 mm x 33 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller, leer, für Rollen bis 19 mm x 33 m, schwarz
Tischabroller, leer, für Rollen bis 19 mm x 33 m, schwarz
Artikel-Nr.:  122-MMMC4210
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  C4210
EAN/GTIN:  0021200701962
Für bequemes Einhandabrollen. Herausklappbarer Rollenkern. • Bestückung: leer • Eignung: für Rollen bis 19 mm x 33 m • Farbe: schwarz
... > Lager 122 > Heften, Stempeln, Siegeln, Kleben > Klebebandabroller, Klebebandspender
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, 1232404, MMMC4210, Tisch-Abroller, Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Abroller, 021200701962, MMM004210, MMMC-4210, 200.31.142, Ab-Roller, 2094534781823, 21200701962, MMM4210, 03-0379, 164130900
Angebote (9)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 3,75*
ab € 5,11*
€ 5,85*
€ 5,20*
ab € 5,17*
€ 5,91*
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 6,05*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 6,26*
€ 4,73*
ab € 5,60*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand von Lager 122
Versand von Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 12 mm x 10 m (95081210)
3M
5081210
ab € 1,08*
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 19 mm x 10 m (95081910)
3M
5081910
ab € 1,15*
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 19 mm x 33 m (95081933)
3M
5081933
ab € 2,30*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 12 mm x 10 m, transparent
3M
5501210
ab € 0,15084*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 12 mm x 33 m, transparent
3M
5501233
ab € 0,3525*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 19 mm x 10 m, transparent
3M
5501910
ab € 0,2625*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 19 mm x 33 m, transparent
3M
5501933
ab € 0,57*
Zubehör
Klebeband Crystal Clear 600, sk, 12 mm x 10 m, transparent
3M
C6001210
ab € 0,44*
Zubehör
Klebeband Crystal Clear 600, sk, 12 mm x 33 m, transparent
3M
C6001233
ab € 0,93*
Zubehör
Klebeband Magic™ Tape 810, permanent, 12 mm x 33 m, tr
3M
M8101233
ab € 1,28*
Zubehör
Klebeband Magic™ Tape 810, permanent, 19 mm x 10 m, tr
3M
M8101910
ab € 0,81*
Zubehör
3M
5081233
ab € 2,57*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001910 10mx19mm transparent
3M
C6001910
ab € 0,62*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001933 33mx19mm transparent
3M
C6001933
ab € 1,37*
Zubehör
Scotch® Klebeband Magic™/M8101933 33mx19mm matt 26mm
3M
M8101933
ab € 1,67*
Zubehör
Scotch® Klebeband Magic™/M8111933 33mx19mm matt 26mm
3M
M8111933
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG