Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pflaster Comfort


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Corporate_Express
Pflaster Comfort
Artikel-Nr.:  122-MMM1130A
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  1130A
EAN:  k.A.
Atmungsaktives, samtweiches und extrem elastisches Pflaster. Hypoallergen, atmungsaktiv. Inhalt: je 10 Stück 1,9 x 7,6 cm, 2,5 x 7,6 cm und Ø 2,2 cm.
... > Corporate Express > Erste Hilfe, Sicherheitsprodukte > Erste-Hilfe-Produkte
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Produktezubehoer, Erste-Hilfe-Produktezubehör, Erste-Hilfe-Produkte, MMM1130A
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,50*
€ 5,27*
Corporate_Express
2 Tage
€ 4,50*
€ 5,51*
Preise von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express
Versand von Corporate_Express
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG