Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Reinigungstuch MPower, Mikrof., 40x40cm, blau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-MEC966740
Hersteller:
Meiko Textil
Herst.-Nr.:
966740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Mehrzwecktuch
PU-beschichtet, besonders strapazierfähig, zum streifen- und fusselfreien Reinigen aller Oberflächen. Ledertuchähnlicher Griff wenn feucht. Nebelfeucht und auch nass einsetzbar. • Material: Mikrofaser • Waschbarkeit: Maschinenwäsche 95° C • B x H: 40 x 40 cm • Farbe: blau
... >
Lager 122
>
Reinigungsmittel und Zubehör
>
Reinigungstücher, Schwämme, Topfreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
,
Microfasertücher
,
Mikrofaser-Tuch
,
Mikrofasertuch
,
Putz-Tuch
,
Putztuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
mikrofasertuch blau 40x40cm
,
microfaser allzwecktücher
,
microfasertücher blau
,
Micro-Fasertuecher
,
MEC966740
,
Maschinenwäsche 95° C
,
Haushaltstuecher
,
Haushalts-Tücher
,
Allzweck-Tuch
,
Mikrofaser-Tuecher
,
Haushaltstuch
,
Mikrofasertücher
,
40 x 40 cm
,
Reinigungs-Tuecher
,
Microfasertuecher
,
M Power
,
Microfasertuch
,
Reinigungs-Tücher
,
Mikrofaser-Tücher
,
Haushalts-Tuecher
,
Haushaltstücher
,
Allzweck-Tuecher
,
MPower
,
Reinigungstuecher
,
Reinigungstücher
,
7363778
,
Reinigungs-Tuch
,
blau
,
Allzweck-Tücher
,
Allzwecktücher
,
Reinigungstuch
,
Mikrofaser
,
Haushalts-Tuch
,
Micro-Fasertuch
,
Mikrofasertuecher
,
Allzwecktuecher
,
Micro-Fasertücher
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
€ 8,95*
ab € 12,30*
€ 15,90*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 12,91*
€ 16,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,582* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch-Brite Mikrofaser Staub- und Poliertücher W820/20, gelb,10x15 cm,2er Pack
3M
W820/20
ab € 1,88*
Ähnlich
Meiko Microfaser Wischbezug we/bl 40cm Borste
Meiko Textil
942440
€ 8,26*
Ähnlich
Moppbezug Standard, Mikrof., Masch.w.95°C, 40x13cm, weiß
Meiko Textil
942140
ab € 6,22*
Ähnlich
Moppbezug Ultra PULSE™, Mikrof., 52,8x19cm, bl/we
Rubbermaid
Q471-58
ab € 10,79*
Ähnlich
Reinigungstuch Micro 2000, Mikrofaser/Vlies, 40x45cm, blau
Meiko Textil
963449
ab € 7,35*
Ähnlich
Reinigungstuch Micro 2000, Mikrofaser/Vlies, 40x45cm, ro
Meiko Textil
963439
ab € 7,35*
Ähnlich
Reinigungstuch MPower, Mikrof., 40x40cm, gelb
Meiko Textil
966720
ab € 12,30*
Ähnlich
Reinigungstuch MPower, Mikrof., 40x40cm, ro
Meiko Textil
966730
ab € 12,30*
Ähnlich
Rubbermaid Microfaser Schrubber-Mopp 40cm gb/bl 46x14,5cm
Rubbermaid
Q474
€ 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG