Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Moppbezug Standard, Mikrof., Masch.w.95°C, 40x13cm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-MEC942140
Hersteller:
Meiko Textil
Herst.-Nr.:
942140
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Klapp-Halter
Geeignet für alle wasserbeständigen Hartböden. Optimale Wasseraufnahme und ideale Laufeigenschaften. • Material: Mikrofaser • Waschbarkeit: Maschinenwäsche 95° C • B x H: 40 x 13 cm • Farbe: weiß
... >
Lager 122
>
Reinigungsmittel und Zubehör
>
Reinigungsgeräte (z.B. Besen, WC-/Kehrgarnituren)
Weitere Suchbegriffe:
Klapphalter
,
Microfasermopp
,
Mikrofasermop
,
Mikrofasermopp
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wet Mop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmöppe
,
wischmop microfaser 40cm
,
feuchtwischmop 40 cm
,
feuchtwischmopp microfaser
,
40 x 13 cm
,
weiß
,
Mop-Bezüge
,
Mopp-Bezüge
,
Mopp-Bezug
,
Mopbezuege
,
Maschinenwäsche 95° C
,
Moppbezuege
,
MEC942140
,
Mopbezug
,
Wischbezüge
,
Moppbezug
,
Mop-Bezug
,
Wischbezuege
,
Mopp-Bezuege
,
Moppbezüge
,
Mikrofaser
,
Mopbezüge
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,17*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 6,50*
€ 8,29*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 6,56*
€ 8,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klapphalter für Wischbezug 40cm rostfrei
Meiko Textil
954340
ab € 18,31*
Zubehör
Mophalter - Stiel Alu
J. & J.
MH140
ab € 4,60*
Zubehör
Moppbezug mastermop®, Baumw./PES, Masch.w.95°C, 40x13cm, natur
Meiko Textil
946740
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG