Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CD-RW, Jewelcase, wiederb., 700 MB, 80 min, 4 - 12 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
DCI
Corporate_Express
Artikel-Nr.:
122-MAX62600102
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
62600102
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
CD Rohlinge
CD-RW
Compact Disk
Hitachi
Über 1000 x wiederbeschreibbar (rewritable)
... >
Corporate Express
>
Datenträger, Speichermedien
>
CDs
Weitere Suchbegriffe:
CD-Rohlinge
,
CD-Rohling
,
Datenträger
,
Datentraeger
,
Rohlinge
,
Rohling
,
CD-RW/s
,
CDRW/s
,
CDRW
,
CD-RWs
,
CDRWs
,
Maxell CD-Rohlinge
,
CD-Recordable
,
CD´s
,
CD-Wiederbeschreibbar
,
Wiederbeschreibbar
,
CD-Rewriteable
,
Rewriteable
,
CD-ROMs
,
CDs
,
MAX62600102
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 16 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 0,67*
Misco
1 Tag
€ 2,69*
€ 0,77*
Corporate_Express
2 Tage
€ 4,50*
€ 0,89*
buero2b_IT_com
16 Tage
€ 6,45*
€ 6,34*
TERRA
2 Tage
€ 9,00*
€ 7,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Corporate_Express
Versand
von Corporate_Express
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Slimcase 10er be (624016.01)
Hitachi
624016.01
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Slimcase 20 er (624832.01)
Hitachi
624832.01
€ 12,13*
€ 14,43
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 100pk (624841.01)
Hitachi
624841.01
€ 17,43*
€ 20,74
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 10pk (624027.00)
Hitachi
624027.00
€ 9,38*
€ 11,16
Ähnlich
CD-R 80/700MB XL 52xspd Spindel 25er bed (624017.01)
Hitachi
624017.01
€ 11,81*
€ 14,05
Ähnlich
Compact Flash Card 1GB HIGH (854002.00)
Hitachi
854002.00
€ 20,13*
€ 23,95
Ähnlich
DVD+R/16x/JC 4.7GB/1er/bedruckbar (275523.21)
Hitachi
275523.21
€ 12,99*
€ 15,46
Ähnlich
SD-Card/Secure Digital 1GB High (854013.01)
Hitachi
854013.01
€ 19,25*
€ 22,91
Ähnlich
TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg (TDP-TW100)
Toshiba
TDP-TW100
€ 1.139,98*
€ 1.356,58
Ähnlich
TW95/DLP XGA 2200ALu 210W 2.9kg (TDP-TW95)
Toshiba
TDP-TW95
€ 970,99*
€ 1.155,48
Ähnlich
USB-Stick/USB 2.0 256MB (854023.00)
Hitachi
854023.00
€ 18,99*
€ 22,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG