Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Briefwaage MAULtronic S porto, Solar, Wiegeb. bis: 2.000g, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-MAU15131
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
151 31 02
EAN/GTIN:
04002390012348
Suchbegriffe:
Briefwaage
Paketwaage
Portowaage
Päckchenwaage
Top-Solarenergie mit Low-Power-ASIC-Technologie. Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen: mind. 500 Lux. Volle Leistung auch in dunklen Räumen. Patentiertes Mess-System, Abschaltautomatik, automatische Nullstellung, bruchsicherer Kunststoff. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Elektronische Pfeilanzeige der wichtigsten Portogebühren für In- und Ausland. Kostengünstiger Austausch der Portotabelle. Inkl. Aufsatz mit Maß für Briefdicken für großformatige Umschläge. Mindeslast: 2 g. Größenangabe mit Aufsatz. • Wiegebereich bis: 2.000 g • Teilung: 0,5 g (0 - 100 g) / 1 g (100 - 2.000 g) • B x T x H: 196 x 130 x 120 mm • Wiegeteller-Ø: 128 mm
... >
Lager 122
>
Postbearbeitung
>
Briefwaagen, Paketwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Solarwaage
,
maul briefwaage weiß
,
briefwaage maul
,
briefwaage bis 2kg
,
Waagen
,
Paeckchen-Waage
,
162002001
,
Waage
,
Paket-Waage
,
Paeckchen-Waagen
,
Solarbriefwaage
,
Solarbriefwaagen
,
Solar-Waage
,
MAU15131
,
MAULtronic S
,
MAUL tronic S
,
Elektronische Briefwaagen
,
Päckchen-Waagen
,
Elektronische Briefwaage
,
Päckchenwaagen
,
weiß
,
Solarwaagen
,
5 g (0 - 100 g) / 1 g (100 - 2.000 g)
,
Solarbetrieb
,
3382519
,
MAU1513102
,
Päckchen-Waage
,
MAUL-tronic S
,
MAULtronicS
,
196 x 130 x 120 mm
,
4002390012348
,
Briefwaagen
,
MAULtronic
,
2.000 g
,
Paketwaagen
,
0
,
MAU16131
,
128 mm
,
Paeckchenwaage
,
Paket-Waagen
,
MAULtronic S porto
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,45*
ab € 40,51*
€ 47,41*
Lager 113
€ 3,50*
–
€ 49,00*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 45,36*
€ 53,02*
Lager 690
€ 0,38*
ab € 47,36*
€ 55,33*
Lager 273
€ 3,95*
ab € 48,45*
€ 56,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefwaage MAULalpha, 2000 g, 1 g, 137 x 36 x 188 mm, weiß
Maul
1642002
ab € 17,92*
Ähnlich
Briefwaage MAULdisk, 5000 g, 1 g, 170 x 135 x 20 mm, nickel
Maul
1675096
ab € 25,67*
Ähnlich
Briefwaage MAULreflect, 5000 g, 1 g, 225 x 156 x 17 mm, schwarz
Maul
1665090
ab € 36,95*
Ähnlich
Briefwaage MAULsteel, 5000 g, 1 g, 140 x 23 x 220 mm, nickel
Maul
1655096
ab € 29,17*
Ähnlich
Briefwaage MAULtec, 2000 g, 2 g (0-1000), 5 g (1000-2000) g, 127x45x160 mm, weiß
Maul
1552002
ab € 22,16*
Ähnlich
Paketwaage MAULparcel E mit separatem Bedienpult, 50000 g, 50 g, schwarz
Maul
1735090
ab € 90,92*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, 1 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Maul
1501002
ab € 24,30*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 2000 g, 1 g, 2 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Maul
1502002
ab € 27,41*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 1000 g, 1 g, 166 x 40 x 173 mm, weiß
Maul
1491002
ab € 24,30*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 2000 g, 2 g, 5 g, 166 x 40 x173 mm, weiß
Maul
1492002
ab € 27,77*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, 0,5 g; 1 g, 130 x 65 x 196 mm, weiß
Maul
1512002
ab € 32,48*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 5000 g, 2 g, 5 g, 130 x 65 x 196 mm, weiß
Maul
1515002
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG