Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Locher Topstyle®, mit Anschlagschiene, 16 Blatt, 1,6 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Topstyle®, mit Anschlagschiene, 16 Blatt, 1,6 mm, blau
Locher Topstyle®, mit Anschlagschiene, 16 Blatt, 1,6 mm, blau
Artikel-Nr.:
     122-LEI5038BL
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5038-00-35
EAN/GTIN:
     04002432316786
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Ergonomisch geformter Griffbereich für komfortables Lochen in der Hand. Geringer Kraftbedarf dank ultrascharfer Lochstempel. Stabil einrastende Anschlagschiene mit farbigen, klar erkennbaren Formatangaben und Sichtfenster für das eingestellte Format. Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt. Auch für 4-fach Lochung geeignet. • Handhabung: mechanisch • Anschlagschiene: mit Anschlagschiene • maximale Stanzkapazität: 16 Blatt • Stanzleistung: 1,6 mm • Farbe: blau Palette: 900 Stück
Weitere Suchbegriffe: buerolocher 1,6mm blau, bürolocher leitz, bürolocher, 2094079166628, 4002432316786, 124101750, mit Anschlagschiene, 16 Blatt, Buero-Locher, Universal-Locher, LEI5038BL, blau, 1, Buerolocher, 6 mm, Büro-Locher, LEI503830, Universallocher, D2014095, mechanisch
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,22*
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,23*
€ 4,99*
ab € 4,81*
€ 6,44*
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 6,66*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
025-0540
ab € 3,57*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,51*
Zubehör
Leitz
52370035
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
52190035
ab € 5,41*
Zubehör
Leitz
52330035
ab € 5,13*
Zubehör
Leitz
52100035
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 4,00*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
55010035
ab € 3,42*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 8,49*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 5,12*
Zubehör
Leitz
16600085
ab € 17,05*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 3,79*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 10,38*
Zubehör
Leitz
55330035
ab € 46,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG