Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibunterlage SYNTHOS, 65x52cm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-LAE49645
Hersteller:
Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:
49645
EAN/GTIN:
04006677692896
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage blau 52x65cm
Mit blendfreier Vollsichtauflage und Jahreskalender. Abwaschbar, rutschfeste Rückseite, recycelbar. • B x H: 65 x 52 cm • Farbe: blau
... >
Lager 122
>
Schreibtischaccessoires
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage blau
,
schreibtischunterlagen 520x650mm
,
blau
,
Schreibtisch-Unterlage
,
Schreibunterlagen
,
Schreibtisch-Unterlagen
,
Schreibtischaccessoir
,
Schreib-Unterlagen
,
Schreib-Unterlage
,
7426272
,
LAE49645
,
Schreibtischunterlagen
,
Schreibtisch-Accessoir
,
Synthos
,
65 x 52 cm
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 6,32*
Lager 690
€ 4,73*
ab € 5,15*
€ 6,39*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 5,25*
€ 6,51*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 5,79*
€ 7,32*
Lager 639
€ 4,99*
ab € 6,81*
€ 8,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acryl-Schreibunterlage, Acryl, 600 x 500 mm, 5 mm, glasklar
Maul
1959005
ab € 22,14*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 9,91*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,78*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 11,01*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage 108
Zettler
108
ab € 4,19*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage Design, Nature Recycling-Papier, mit 3-Jahres-Kalendarium, D/GB/F, 595x410 mm, 30 Blatt
Sigel
HO420
ab € 7,34*
Ähnlich
Durable Schreibunterlage d.blau 52x65cm
Durable
710307
€ 33,40*
Ähnlich
Schreibunterlage DURELLA DS, mit Vollsichtauflage, 65 x 52 cm, blau
Läufer & Gutenberg
44655
ab € 10,72*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., 63x50cm, blau
Staples
7565704
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG